- CSA
- UL {[# 0]}
- UL 1598 humide emplacement
- UL {[# 0]}
Trousse de conversion pour éclairage SLK au DEL Troffer de Columbia
Le Kit de Conversion Troffer SLK LED est un kit de rénovation porte avec un aspect contemporain et l’efficacité de la LED.
Caractéristiques
- Rénovation de style contemporain LED pour existant 2 x 4 troffers prismatiques ou parabolique avec une profondeur de 3-1-8" ou plus.
- Assemblée porte à charnière entièrement intégré qui permet une installation facile et conversion rapide troffer.
- Réduit les déchets du site emploi en réutilisant le boîtier de l’appareil existant.
- Haute efficacité acrylique Centre lentille caractéristiques linéaires prismes pour des performances optimales sans pixellisation.
- Réflecteur de haute performance avec la norme de peinture blanche mate.
- Quatre choix de couleurs de LED.
- Plusieurs packages de lumen.
- 60 000 heure LEDs à L80 jusqu'à la vie de 150 000 heures prévu pour une maintenance réduite.
- Batterie intégrée en option sur la plupart des modèles.
- Conditions de garantie de cinq ans et Conditions s’appliquent.
- ControlScope® compatible.
- DesignLights Consortium® DLC qualifié.
Certifications