Présentation du contrôleur de porte KT-2

Contrôleur à deux portes KT-2 Wi-Fi Ready

Le contrôleur à deux portes Kantech KT-2 compatible Wi-Fi offre aux intégrateurs l’expérience ultime en matière d’installation de contrôle d’accès.

Le KT-2 est configurable en deux modes, offrant des fonctionnalités de contrôle d’accès avancées lorsqu’il est utilisé avec le logiciel de sécurité EntraPass (v8,4 et supérieur) ou la sécurité de base des portes, sans avoir besoin de se connecter à un système hôte en mode autonome.



Produits phare

Contrôleur KT-2 à deux portes

Kantech Contrôleur deux portes KT-2

  • La connectivité Wi-Fi réduit les coûts d’installation
  • Bouton tactile unique pour une installation plug & play rapide
  • Assistant de configuration intuitif pour une installation rapide
Remplacement de la plaque arrière du contrôleur KT-2

Remplacement de la plaque arrière du contrôleur KT-2

  • Mise à niveau du contrôleur KT-1 One Door vers un contrôleur KT-2 Wi-Fi Two Door
  • Comprend la plaque arrière uniquement, pas d’armoire
  • Comprend une antenne Wi-Fi
Plaque de montage métallique pour les rénovations

Plaque de montage métallique pour les rénovations

  • Plaque de montage pour les mises à niveau KT-300
  • Comprend des spécifications techniques et un autocollant de schéma de câblage
  • Permet une mise à niveau transparente de KT-300 vers KT-2
Armoire métallique uniquement pour KT-2-BP

Armoire métallique uniquement pour KT-2-BP

  • Armoire métallique pour KT-2-BP
  • Fournit les points de montage nécessaires pour les installations KT-2-BP simples
  • Design noir simple et non intrusif



| à deux portes | autonome activé EntraPass Compatible Wi-Fi

Homme utilisant un ordinateur avec des dispositifs de sécurité

Lorsqu’il est utilisé avec le puissant logiciel de gestion de la sécurité EntraPass, le KT-2 offre des fonctions de contrôle d’accès plus avancées et entièrement intégrées et la possibilité de se connecter à des portes et des contrôleurs supplémentaires. Cela réduit le temps de programmation dans le logiciel, crée des avantages en termes de coûts d’installation et permet une solution de contrôle d’accès hautement évolutive.

Homme utilisant une tablette dans la boutique

Idéal pour les sites qui n’ont besoin que d’une sécurité de porte de base, le contrôleur à deux portes KT-2 dispose d’un serveur Web intégré qui lui permet de fonctionner sans avoir besoin du logiciel EntraPass.

KT-2 Contrôleur à deux portes Caractéristiques intérieures

Doté d’un processus de configuration facile, le mode autonome nécessite simplement l’utilisation de l’assistant d’installation rapide basé sur le Web pour configurer le système en quelques minutes. Pour la configuration en mode connecté EntraPass, le KT-2 est conçu pour être plug and play en appuyant sur le bouton tactile capacitif pour s’inscrire à EntraPass.