Lake Cable fournit des solutions de haute qualité et a la flexibilité de concevoir et de fabriquer selon les spécifications et les exigences exactes de vos applications. Produisant des câbles de qualité fabriqués à 100 % aux États-Unis pour les marchés commercial/industriels, utilitaires, électroniques à basse tension, systèmes de gestion du bâtiment (BMS), contrôle d’accès, équipementier personnalisé et radiodiffusion, Lake Cable fournit à ses clients des solutions conçues pour s’adapter à leurs spécifications et exigences exactes. La nouvelle usine de fabrication de câbles industriels à la fine pointe de la technologie de Lake Cable produit une offre variée de produits de contrôle et d’instrumentation en 300V, 600V à 2KV, dans des matériaux allant des thermoplastiques à l’halogénogène Low Smoke Zero. Des courses de fabrication minimales plus courtes et des délais de plomb supérieurs rendent Lake Cable BETTER. Intelligente. PLUS VITE®.
LAKE CABLE

COMMERCIAL/INDUSTRIEL
Approprié pour l’installation dans les plateaux de câble, les hippodromes et les emplacements extérieurs, le câble de commande est utilisé dans l’énergie industrielle ou les circuits de commande pour le transport du signal électrique. Le câble d’alimentation comprend les circuits principaux d’alimentation, de distribution et de branche pour les applications industrielles, commerciales et électriques, le câble de contrôle de sous-station, les câbles de centre de données, les mécanismes de commande pour l’exploitation de l’usine, le câble VFD et l’alimentation/contrôle d’applications maritimes commerciales.
- Puissance et contrôle
- Pétrole et gaz
- Usines de traitement des eaux usées (WWTP)
- Transit/Rail et Commuter
- Grue et ascenseur
- Marine
- Circulation et chaussée
UTILITAIRE
Le processus de Lake Cable nous permet de fabriquer selon les spécifications et les exigences exactes des services publics, avec de petites quantités minimales de commandes et des délais de fabrication qui sont les meilleurs de l’industrie. En plus d’être conçu pour des applications de contrôle dans les sous-stations et les centrales électriques, notre câble peut être directement enterré et installé dans des plateaux de câble, des hippodromes, des conduits ou n’importe où à l’extérieur où les dispositifs de gestion du câble sont pris en charge tous les six pieds et TC-ER évalué. Il peut être protégé lorsque l’intégrité du signal est cruciale avec du ruban de cuivre hélicoïdique ou ondulé, du ruban en bronze ou du mylar en aluminium. Une armure imbriquée est également disponible pour des environnements plus robustes. Les câbles sont classés classe I Div II pour les endroits dangereux.
Tous les câbles sont conformes RoHS et sont livrés avec un ripcord pour le dépouillement facile de champ. Lake Cable est le fabricant de choix pour mener à bien des projets critiques de mission ainsi qu’un entretien planifié ou imprévu.
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS
Les systèmes de gestion des bâtiments (BMS) sont le plus souvent mis en œuvre dans le monde des grands projets dotés de systèmes mécaniques, CVC et électriques étendus. Les systèmes BMS sont un élément essentiel de la gestion de la demande d’énergie. En plus de contrôler l’environnement interne du bâtiment, les systèmes BMS sont généralement reliés au contrôle d’accès (tourniquets et portes d’accès contrôlant qui est autorisé à accéder et à s’éloigner du bâtiment) ou à d’autres systèmes de sécurité et détecteurs de mouvement. Les systèmes d’alarme incendie et les ascenseurs peuvent également être reliés à un BMS pour la surveillance. Dans cette configuration, si un incendie est détecté, le panneau d’alarme incendie ferme les amortisseurs du système de ventilation pour empêcher la fumée de se propager, en arrêtant les préposés à l’air, en envoyant tous les ascenseurs au rez-de-chaussée pour les garer et empêcher les gens de les utiliser.
- Contrôle d'accès
- Contrôle de l’éclairage
- Contrôle central de la batterie
- Domotique
- Gestion de la chambre d’hôtes
- Gestion Chiller
- Système d’échappement de parking
- Système de surveillance Co
- Lon Communication
- Bacnet Communication
- Modbus Communication
CONTRÔLE D’ACCÈS
Les câbles composites Access Control de Lake Cable s’adressent à la connectivité de tous les composants de contrôle d’accès primaires tels que les lecteurs de cartes, les contacts de porte, le REX, la puissance de verrouillage et l’analyse rétinienne/biométrique. Ces câbles sont utilisés dans les bâtiments commerciaux, les centres de distribution, les installations de fabrication, les bâtiments gouvernementaux et toute installation où les systèmes de sécurité contrôlent l’accès.
Les câbles composites sont faciles et rapides à installer, augmentant considérablement vos économies de main-d’œuvre :
- Quatre composants dans une seule veste (paires tordues dans le composant lecteur de carte)
- Dispositif d’identification facile pour les composants individuels
- Système de marquage des images séquentielles (0 - 500 pi ou 0 à 1 000 pi) offre aux installateurs une vue immédiate et exacte du câble inutilisé et réduit les déchets matériels
- Veste facile à dépouiller permet une installation rapide et efficace
- Disponible en rouleaux en vrac de 500 pi ou 1 000 pi ou dans une boîte en vrac de 500 pi
BROADCAST
Il y a une raison pour laquelle le domaine de la radiodiffusion ne dépend plus qu’d’un nombre très restreint de fabricants. C’est une industrie spécialisée qui ne demande rien de moins que le niveau d’excellence technique le plus constant. Ainsi, au-delà de la sécurisation des meilleures matières premières, nous mettons toute notre ligne de diffusion à Lake Cable à travers un niveau rigoureux de test et de vérification du contrôle de la qualité.
Le résultat est une norme qui est encore plus élevée que celle de la Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) ensembles pour la performance de fil. Lorsque les plus grandes attentes viennent de l’intérieur de vos propres murs, c’est ainsi que les performances supérieures sont livrés.
LECTEUR À FRÉQUENCE VARIABLE (VFD)
Conçu pour transporter de façon fiable l’énergie des systèmes d’entraînement AC à fréquence variable, le câble VFD de Lake Cable peut soutenir efficacement les niveaux de puissance élevés des signaux modulés à largeur d’impulsion (PWM). Cela comprend la manipulation de pics à haute tension et l’élimination des dommages potentiels au câble, aux moteurs, aux roulements, aux lecteurs et à l’équipement connexe.
Les isolations XLPE durables de qualité industrielle offrent une faible capacité pour une durée de vie prolongée, ce qui réduit la probabilité de décharge corona et l’ampleur des ondes debout, ainsi qu’une efficacité accrue du transfert de puissance. Des terrains robustes et des systèmes de protection minimisent le bruit rayonné et conduit qui peut perturber les systèmes de contrôle et d’instrumentation des plantes. Les vestes PVC, CPE et LSZH de qualité industrielle offrent une résistance à la lumière du soleil et à l’huile. Une cote UL ER permet le routage par câble à l’extérieur du conduit pour des installations plus faciles et moins coûteuses.
INSTRUMENTATION
Lake Cable présente fièrement sa gamme complète d’instrumentation et de câble d’extension de thermocouple pour une utilisation dans les fonctions de contrôle des processus des usines de traitement de la production d’électricité, de la pétrochimie, du fer et de l’acier, des pâtes et des pâtes et des eaux usées.
Les ingénieurs de Lake Cable s’appuient sur des décennies d’expérience dans la fabrication pour se concentrer sur la conception de la qualité et l’amélioration des processus. Nous n’utilisons que les meilleures matières premières dans la production de notre marque Lake Cable d’Instrumentation et thermocouple Extension Cables. Nous avons été en mesure d’atteindre l’efficacité des processus grâce à l’utilisation de la « fabrication cellulaire » qui contribue à une productivité plus élevée, à la réduction des coûts et aux délais de livraison les plus rapides de l’industrie.
- Puissance et contrôle
- Pétrole et gaz
- Usines de traitement des eaux usées (WWTP)
- Industrie pharmaceutique (en anglais)
- Petro Chimique
- Capteurs industriels : Marine et Submersible
ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION
Lake Cable produit des câbles électroniques à basse tension qui sont conçus pour être utilisés dans l’article 800/760/725 de la NEC pour les plénums, les élévateurs et les applications générales. Ces types de base de câbles se présentent dans diverses combinaisons d’échouage, de matériau d’isolation, de comptage de conducteur et de matériau de veste, 24 AWG -14 AWG en cuivre solide, échoué, en conserve ou nu, en 2 - 25 conducteurs ou 1 à 12 paires avec ou sans blindage.
Lake Cable fabrique des produits BETTER, SMARTER et FASTER que les leaders bien connus de l’industrie tels que Belden, Southwire, Coleman, General Cable et Comtran.
- Sécurité
- Alarme incendie
- Systèmes de gestion des bâtiments
- Contrôle d'accès
- Instrumentation
- Son
- Irrigation
- Fibre optique/Cuivre Composite
- Data-Bus / Ethernet
PRODUITS OEM
Engineering Solutions Focus Lake Cable est reconnu pour fournir à ses clients un câble et un service très fiables. Nous offrons de la flexibilité avec la conception et fournissons des solutions qui correspondent aux spécifications et aux exigences exactes de vos applications avec des produits qui sont fièrement fabriqués aux États-Unis. Des courses de fabrication minimales plus courtes et des délais de plomb supérieurs rendent Lake Cable BETTER. Intelligente. Rapide.
Faites de Lake Cable votre source de solutions de câble OEM hautement conçues. Faites équipe avec notre personnel expert et nos ingénieurs de conception OEM dédiés pour développer des câbles qui permettent à votre entreprise d’offrir le même niveau de service et de développement de produits que les fabricants offrent. Avec Lake Cable, nous pouvons présenter une approche unifiée pour accélérer vos efforts de bon équipement et aborder les attributs de performance critiques.
During la phase de conception critique : Recherchez des attributs de performance critiques DE conception compressive INPUT, IDENTIFY et ADDRESS.
- Force de dénudage
- Rétrécissement de l’isolation
- Rondeur
- Correspondance des couleurs
- Réduction du bruit
- Effet de blindage
- Protections mécaniques
- Matériaux personnalisés pour n’importe quel environnement
Est le développement de produits : Mettre l’accent sur la conception de la fabrication, la compatibilité composée avec les processus de mise en pot et de sur-moulage, l’atteinte des objectifs de performance électrique (capacitance, ampacité, suppression du bruit, etc.) et des solutions rentables.
Soutien post-vente : Répondez ou dépassez les attentes de livraison et fournissez une communication facile avec l’équipe de soutien aux ventes et à l’ingénierie de Lake Cable.
- Robotique
- Médicale/Dentaire/Opthalmology-nbsp; nbsp;
- Énergie renouvelable
- Automobile
- Construction
- Agricole
- Équipement de levage/hoist
- Éclairage led
- Manutention du matériel (en anglais)
PRODUITS
- Carte full Line
- Carte de ligne de ligne de produits industriels commerciaux
- Carte de ligne industrielle et utilitaire
- Carte de ligne de ligne de produits électroniques à basse tension
- Produits électriques, de contrôle et de spécialité
- Câbles VFD industriels
- Produits de câble de contrôle et d’instrumentation
SYSTÈME DE DISTRIBUTION PAR CÂBLEMDMD8
Le CableM8 original de Lake Cable (Pronounced Cable Mate) et le CableM8 Mini sont conçus comme des solutions de distribution de câbles tout-en-un offrant un tout nouveau niveau de productivité au travail. Lorsque le CableM8 est entièrement chargé avec jusqu’à huit sacs écologiques sur le chariot, ainsi que jusqu’à deux boîtes ou bobines, les installateurs ont la possibilité de tirer 10 pieds de câble à la fois. Le CableM8 Mini est capable de tirer jusqu’à 6 000 pieds de câble à un moment où complètement chargé. Combiné avec des sacs M8, le CableM8 est parfait pour les environnements stériles tels que les chambres propres, les installations médicales et les centres de données et est capable de se déplacer à travers n’importe quelle porte et de tourner dans les zones avec une salle limitée.
Étant donné que le CableM8 a subi des tests rigoureux dans les installations de Lake Cable, intégrant les commentaires du terrain, vous pouvez être sûr qu’il est assez difficile de résister à tous les défis sur votre prochaine installation. Autrement dit, c’est le moyen le plus intelligent de charger, de transporter et de tirer jusqu’à 10 000 pieds de câble.
Quand easy Delivery compte...
SACS CABLEM8
L’emballage à enveloppes de rétrécissement du CableM8 ProFlex® Bag offre un paiement sans enchevêtrement pouvant atteindre 1 000 pieds de câble. L’élimination facile de ses emballages 100 % recyclables signifie beaucoup moins de déchets sur place. Les sacs CableM8 sont imperméables à l’eau et disposent d’une poignée robuste qui peut être utilisée avec ou sans le chariot, ce qui résiste aux défis de toute installation de câble.
- Cable under OD 0,18” is offered in both 500 ft. and 1 000 ft bags.
- Câble au-dessus de 180 OD" est disponible en sacs de 500 pieds.
Câble du lac; Manufacturing Marvels révèle comment le câble est fabriqué avec Lake Cable
Lake Cable et Oden Technologies Partnership
Câble de lac - Talk Business 360
CableM8 sac 100 % recyclable
CableM8 Déchets sur place
NEW CableM8: Révolutionner le fil et le câble installe