Le nouveau ÖLFLEX de LAPP® VFD 1XL et VFD 1XL avec câbles de signal

LAPP ÖLFLEX® VFD 1XL est un câble moteur blindé résistant à l’huile et aux UV robuste pour les lecteurs VFD.

Les propriétés électriques améliorées de l’isolation XLPE offrent des performances sans problème et entraînent une réduction du diamètre extérieur. Une nouvelle conception plus légère permet à ce câble d’avoir le plus petit diamètre de câble disponible aujourd’hui, et augmente la flexibilité pour faciliter l’installation dans les panneaux bondés et les espaces restreints. Lorsque l’installation dans le conduit est nécessaire, ces petits OD et la flexibilité permettent une installation beaucoup plus facile résultant en des coûts de main-d’œuvre réduits. De plus, la cote UL TC-ER permettra également l’installation sans conduit.

Le câble ÖLFLEX® VFD 1XL est doté d’une cote de flexion continue (CF) CF-01 conformément à la méthode d’essai flex continu UL-Verified de LAPP (ID vérifié UL A522492).

Le vaste programme de recherche, de développement et d’essais de LAPP garantit que ÖLFLEX® VFD 1XL et 1XL avec Signal répondent aux normes de l’industrie, y compris UL, CSA, NFPA 79 et NEC, tout en maintenant une conception de diamètre réduit.

Image ÖLFLEX VFD 1XL

Caractéristiques

  • TC-ER par UL 1277
  • Diamètre réduit
  • Résistance élevée au pétrole et aux flammes
  • Cote flex continue (VFD 1XL)

Applications

  • Pompes et compresseurs
  • Convoyeurs
  • Ascenseurs
  • CVCA (Chauffage, ventilation et climatisation d'air)