mighty Legrand Mo® 6 amélioré le système de gestion de câble

Mighty Mo 6 Enhanced Legrand bannière

Bâti de gestion des câbles efficace et orienté pour construire des réseaux

Legrand ® a pris la plate-forme qui a été le plus réussi parmi tous les Mighty Mo systèmes de gestion et il fait encore mieux. La toute nouvelle Mighty Mo 6 enhanced Rack  allie les caractéristiques et la flexibilité de l’original et ajoute la gestion des câbles accru, faciliter le montage et un nouveau look. Lorsqu’il est combiné avec le nouveau Gestionnaire de verticale de série Q, le support amélioré de Mighty Mo 6 crée une valeur offrant la fonctionnalité de la Mighty Mo.

Le Mighty Mo Système de gestion de câble 6 Enhanced fournit un niveau accru d’efficacité et de fonctionnalité pour le bâtiment environnement réseau. La grille de canal d’armature ouverte peut être utilisée pour monter jusqu'à 1500 lbs de réseautage de connectivité et d’équipements avec plusieurs fonctionnalités intégrées qui aideront à la gestion du câblage et l’installation de la grille.

Mighty Mo 6 Rack versement de prestations améliorées

  • Combinaison de la valeur de la grille de MM6E et les gestionnaires de la série Q prévoit une réduction des coûts de 35 % dans les configurations spécifiques
  • Montage simple
  • Charge améliorée notation de capacité pour la compatibilité capabilitiesEasy réseau améliorée avec le gestionnaire de Vertical série Q, le rendant parfait pour créer des applications réseau

PROMOTION spéciale  : acheter 1 MightyMo® 6 Enhanced Rack et 1 gestionnaire de câble Vertical série Q et recevez le 2ème série Q Vertical gestionnaire à moitié prix ! Cliquez ici pour plus de détails. 

Ressources complémentaires

image