Boîtier de fibres optiques HD Infinium de Legrand
CONÇU POUR SIMPLIFIER L’INSTALLATION ET AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE
La cabine de fibre Infinium HD est une solution idéale pour les réseaux de fibre dans les datacenters et développer des réseaux. L’empreinte haute densité peut accueillir jusqu'à 96 fibres dans 1 u d’espace rack. This enclosure has many innovative features designed with the installer, contractor, and network professional in mind, providing a simplified process when installing or working within the enclosure.
Conçu pour grandir
- Haute densité, jusqu'à 96 connecteurs LC dans 1 u d’espace rack
- Disponible en 1U, 2U et 4U
- Éclairage par LED intégré et plateau blanc
- Carte coulissant vers l’avant
- divisée 60/40 couvercle supérieur sans outil
- Bras de fixation de câble sans outil
- Bras de pivot pour gestion mou fibre
- Centre de données d’emballage conformes
- Jeu de couleurs de magnésium
- Disponible avec M4 (Base-12) ou M8 faces de tiroir (Base-8)