Découvrez que le Mighty Mo 6 Enhanced Rack & gestionnaires verticale de série Q

bannière

Mighty Mo 6 Enhanced Rack

Le Système de gestion de câble amélioré Mighty Mo 6 incarne le renforcement des infrastructures de réseau. Peu importe la taille du réseau, Mighty Mo 6E a la capacité et les fonctionnalités rarement vu dans une marque de valeur des produits.

Le Mighty Mo 6 Enhanced support fournit passage de câble sans soudure vers le réseau mettant en vedette nouvelle dénivellations de cascade qui permettent pour cheminement des câbles sécuritaire non seulement dans les cadres verticaux adjacents, mais aussi directement vers le bas dans le centre de la grille lui-même. Faisceaux de câbles est faciles à fixer en utilisant les fentes dans les chutes d’eau ainsi que tous les nouveaux flancs « ruche du câble ». Les ruches prévoient plusieurs emplacements garantir des faisceaux de câbles le long de toute la hauteur du panier. En outre, nouvelles fonctionnalités de liaison intégré et la double supérieure au sol cosses, simplifier la mise à la terre et continuité lors de l’installation. Il s’agit d’un produit avec la lignée de la famille de Mighty Mo et la valeur est parfaitement adapté pour le final dans la construction de l’infrastructure réseau physique.

Avantages

  • Coût-efficacité
  • Parfait pour créer des applications réseau lorsqu’il est combiné
    avec le gestionnaire de Vertical série Q.
    • Montage simple, aidé par ce qui suit  :
    • Écrous de vitesse
    • Supports de pendaison vertical Manager
    • Accessoires de quart de tour
    • Snap fit 3-pièce cascade
  • Collage par UL2416 avec aucun matériel requis
  • Points d’arrimage Câble accrue
  • Capacité de réseau une augmentation des capacités de charge améliorée 

image

Caractéristiques principales

  • cascade de 3 pièces
    • Léger et facile à assembler
    • Permet le câble descend au centre de la r
  • Flancs de ruche de câble
    • Crée le câble accrue bundle loc
    • Prévoit d’échappement côté de voie aérienne
  • Collage et mise à la terre
    • Onglets de liaison unique par UL2416
    • Emplacement de cosse double sol
  • Charge UL évalué à 1 500 lbs de charge statique
  • Grandes capacités gestionnaires
    • Série Q Vertical gestionnaire jusqu'à 12" de large
    • Gestionnaire de MM6 Vertical jusqu'à 12" de large
  • Imprimé par incréments de RU, avant et arrière
  • Aides de montage Écrou Vitesse
  • Supports verticaux gestionnaire

Gestionnaires de câbles Vertical de série Q

Mighty Mo 6 Enhanced Rack et Q-Series Vertical Manager faits et caractéristiques

  • 1500 lb charge nominale sur toutes les versions par UL2416 statique
  • Snap fit 3-pièce cascade sur la grille
  • Flancs de câble la ruche augmentent les capacités de faisceau de câble et air donner du matériel de côté d’échappement
  • Supports légers et gestionnaires, faciles à ranger
  • Collage instantané de toutes les parties de la grille avec des pointes de liaison intégré

  • Accrochage facile introduire sans outil ensemble des gestionnaires
  • Gestionnaire de vertical facilement monture Q-Series avec crochets d’attache
  • Gestionnaires de grande capacité 
  • Câbles peuvent être attachées à l’arrière du gérant, ainsi qu’à l’intérieur du gestionnaire
  • Clip de rétention de limiter/câble bend en option permet une séparation du cuivre et de fibre dans le même gestionnaire

Ressources