LENCORE

Logo Lencore

Lencore manufacture le masquage sonore, la pagination et les systèmes audio qui aident les entreprises à réengager la main-d’œuvre en créant des espaces de travail essentiels, où qu’ils se trouvent ou comment ils fonctionnent.

Lencore i.Net® système de masquage sonore répond à la norme UL pour s’interfacer avec une unité de contrôle d’alarme incendie afin de couper le son en cas d’urgence. Les systèmes sont répertoriés UL pour une utilisation dans les espaces de traitement de l’air et ont été testés indépendamment pour répondre aux normes ASTM pour la confidentialité de la parole et aux normes ANSI pour la plate-forme ouverte. Les haut-parleurs Lencore i.Net® sont répertoriés UL pour alarme incendie, urgence, usage professionnel et commercial, conformément aux normes UL 2572, UL 1480 et NFPA 72.

Pour plus d’informations sur les systèmes de Lencore, contactez Lencore à [email protected] ou appelez le 516-682-9292.

Lencore est un partenaire de solutions.

Un environnement propice à l’innovation

i.Net vue d’ensemble

Produits phare

i.Net headend de masquage sonore uniquement (modèle G8350)
i.Net Quad OP (modèle G1525)
i.Net unité de rack local MPI-2 (modèle G1505)
i.Net MPI-2 Global Rack Unit (modèle G1510)
Unité de rack headend tout-en-un gold (modèle A1U)