Microchip Technology Inc. est l'un des principaux fournisseurs de microcontrôleur, analogique, FPGA, connectivité et la gestion de l'énergie semi-conducteurs. Ses outils de développement faciles à utiliser et son portefeuille de produits complet permettent aux clients de créer des conceptions optimales qui réduisent les risques tout en réduisant le coût total du système et le temps de mise sur le marché. Les solutions de l'entreprise servent plus de 120 000 clients sur les marchés de l'industrie, de l'automobile, de la consommation, de l'aérospatiale et de la défense, des communications et de l'informatique. Microchip, dont le siège social est situé à Chandler, en Arizona, offre un soutien technique exceptionnel ainsi qu'une livraison et une qualité fiables.
Micropuce
MICROSEMI EST MAINTENANT MICROPUCE!

Fournisseur de l’Infrastructure de distribution de conduire
- 93 % des contributions pondérée de temps mondial UTC au BIPM
- Césium MASERs 87 % 6 %
- 60 % + dans le monde part de marché en synchronisation des communications commerciales
- 60 % + part des serveurs de synchronisation NTP
- Le fournisseur privilégié de la synchronisation de prochaine génération pour NEMs majeurs
- 250 1588 IEEE réseaux déployés dans le monde
Principal fournisseur de Power over Ethernet
- Plus de 16 ans d’histoire en PoE
- Technologie brevetée de PoE - majorité détient des brevets
- Protège les clients du réseau 1 PoE brevets
- Croix de licence avec Cisco sur PoE brevets
- Seul fournisseur de PoE IC, injecteurs, commutateurs & un testeur
- Plus 80 % part de marché de PoE à
- Plus de 33 % du marché de PoE PSE IC, plus de 200 M ports expédiés
- Conçu en plus de 400 commutateurs PoE de pointe
- Essentielle à IEEE 802,3af, 802,3at et 802,3bt
- Membre de l’Alliance de l’Ethernet
- La position de puissance sur les HDBaseT à Alliance HDBaseT
- Membre de l’Alliance N-BaseT
- Cisco solution partenaire
Actualités
-
19/08/2020
Une nouvelle génération de solutions PoE pour les applications IoT à partir de MicrochipLes solutions PoE uniques et multisports IEEE 802,3bt de Microchip fournissent une puissance allant jusqu’à 90 W tout en permettant une intégration transparente avec tous les appareils 802,3bt pré-IEEE, et sont entièrement compatibles avec les normes IEEE 802,3af et IEEE 802,3at.
-
08/08/2019
Créez des systèmes d'éclairage intelligents rentables avec commutateur à huit ports qui prend en charge la nouvelle puissance IEEE 802,3bt sur Ethernet StandardL'adoption de systèmes d'éclairage intelligents commerciaux s'est considérablement développée à mesure que les organisations s'efforcent d'améliorer l'efficacité énergétique et les coûts d'exploitation dans les bâtiments.
- Brochure PoE Systems
- PoE Solutions pour l'environnement campus
- PoE Solutions pour la sécurité physique
- Splitters PoE - Easy-to-use Power over Ethernet testeur
- PoE Extender - s’étend la plage réseau PoE jusqu'à 500 mètres
- PoE AF / AT testeur
- PD-OUT/SP11 - PoE extérieure foudre parasurtenseur
- PD-9501G/24VDC
- PoE Goes Outdoor
With Microsemi’s industry-leading outdoor PoE solutions, customers can leverage well-known PoE advantages in extreme weather conditions typically associated with microwave point-to-point, small cells, and surveillance camera installations.
- PoE pour plafond numérique
Construire une infrastructure Ethernet pour les luminaires À DEL IP pour créer des systèmes d'éclairage économes en énergie n'a jamais été aussi facile. Microsemi recently launched a fanless PoE switch specifically designed for digital ceiling applications.