Solutions d’affichage Sharp / NEC

nec-sharp-logo-174x84

Sharp / NEC Display Solutions maintient une position de leader sur le marché de l’affichage. Sharp / NEC offre une plus large gamme de produits pour répondre aux besoins de votre solution, avec les fonctionnalités dont vous avez besoin, au prix que vous souhaitez, vous donnant le meilleur retour sur investissement pour vos installations d’affichage dynamique et de projection. En tant que leader mondial du marché de l’affichage, de la projection et de la collaboration, aucun autre fournisseur ne peut aujourd’hui offrir le portefeuille de produits, l’expertise et la touche personnelle complets et basés sur les solutions d’une petite entreprise, mais avec des capacités de sensibilisation mondiales meilleures que Sharp / NEC.

Sharp / NEC Display Solutions est un partenaire de solutions.

Actualités

 

 

Produits SHARP / NEC en vedette

 

ME651 | Écran commercial 65 » Ultra Haute Définition (4K UHD)
M551 | Moniteur d’affichage public LCD LED 4K de 55 po
C981Q | MultiSync 98 « Direct LED LCD Moniteur d’affichage public
NP-M430WL | WXGA DLP, 4300 Lumen, Zoom 1,6x, Projecteur laser de 30 000 heures
E273F-BK | MultiSync 27 « IPS LED rétroéclairé LCD Moniteur avec 3 côtés Ultra Narrow Bezels
| LED-E018I-162IN Mur vidéo à pas dvLED 1,8 mm