NVT Phybridge est un leader mondial des solutions Power over Long Reach Ethernet (PoLRE), en tirant parti des principes modernes de la LAN pour rendre les connexions IP efficaces et rentables. La série primée de commutateurs et de solutions d’extension CHARIoT aide les clients à se moderniser vers un réseau IP en transformant l’infrastructure existante ou nouvelle en un chemin d’accès IP avec puissance. NVT Phybridge est une entreprise technologique nord-américaine qui a une portée mondiale dédiée à l’innovation pratique. La société produit des solutions Power over Ethernet innovantes et abordables depuis plus de 24 ans et prend maintenant en charge des millions de points de terminaison IoT à travers le monde.
NVT PHYBRIDGE
La série CHARIoT aide les utilisateurs finaux à réaliser une transformation numérique simple, sécurisée et rentable vers la propriété intellectuelle et l’Internet des objets. Les clients modernisent leur entreprise en toute confiance et connaissent des résultats incroyables :
- Accélérer le retour sur investissement grâce à la réduction des coûts d’infrastructure et des temps de déploiement
- Réduire les temps de planification et de déploiement
- Éliminer les obstacles à l’infrastructure, les risques, les perturbations et les coûts élevés du réseau
- Créer une plate-forme IP robuste facile à configurer, déployer et gérer
Visitez www.nvtphybridge.com pour plus d’informations!
FLEX Family - PoE++ (50W) Over Multi-Pair UTP with up to 2,000ft (610m) Reach
- FLEX24 : Commutateur poe à longue portée à longue portée géré à 24 ports
- FLEX8 : Commutateur PoE à portée longue nongestionlée à 8 ports
- Base FLEX : Solution d’extension poe à portée longue à port unique
Famille CLEER - PoE+ (30W) Over Coax avec jusqu’à 6ft (1,83m) Atteindre
- CLEER24 : Commutateur Eoc long-reach géré à 24 ports
- EC10 : Commutateur Eoc long-reach nonmangé à 10 ports
- Base EC : Solution d’extension Eoc à longue portée à port unique
PoLRE® Family - PoE (15W) Over Single-Pair UTP with up to 1,200ft (365m) Reach
- PoLRE24: 24-Port Managed Long Reach PoE Switch
- PoLRE48: 48-Port Managed Long Reach PoE Switch
- PoLRE LPC : 8-Port Unmanaged Long Reach PoE Switch