Panduit HD Flex système de câblage de fibre

Faciliter la gestion de la connectivité à fibre optique

Bannière de HD le système de câblage Flex de fibre

Remodeler l’enceinte traditionnelle fibre haute densité

Le système se marie avec une enceinte haute densitée pour optimiser l’espace de centre de données, avec gestion de câbles innovantes, rendant le HD le système de câblage Flex de fibre plus gérable et utilisable sur le marché aujourd'hui.

  • Accès facile aux connexions depuis l’avant ou l’arrière de l’armoire.
  • Chaque moitié du plateau split fonctionne de façon autonome, réduisant au minimum les perturbations.
  •  Permet un accès facile aux connexions à l’arrière du boîtier, avec câbles acheminés vers le côté au lieu de l’arrière.

Pourquoi c’est mieux

  • Adaptable entre 6 et 12 port.
  • Amplifier l’espace et de minimiser les coûts.
  • La liberté ultime et la flexibilité d’utiliser n’importe où.
  • Accès avant et arrière permet de MACs d’infrastructure sans troublantes connexions adjacentes.
  • Plateau de Split fonctionne de façon autonome, protéger les connexions de perturbation qui signifie fiabilité et disponibilité accrue.
  • Déploiement en toute simplicité !

L’accessibilité = facilité d’entretien = souplesse

Cassettes installer facilement par l’avant ou l’arrière pour le déploiement et la maintenance de la vitesse. La conception de levage des cassettes signifie cordons peut rester en place, en limitant les perturbations. La fonctionnalité de plateau unique fractionnement permet chaque moitié du plateau à être sorti indépendamment, diminuant la probabilité que les connexions seront perturbées.

10G à 40G / 50G / 100G Migration

Cassettes sont facilement mis à panneaux Adaptateur fibre quand il est temps de passer à 40G, 50G ou 100G. Lorsqu’il est associé avec le connecteur de fibre PanMPO, migration vers des vitesses plus élevées données devient un jeu d’enfant.

Connecteur fibre PanMPO

Image de connecteur de fibre PanMPO

Le changement ne doit pas être dur. Avec Connecteur de Panduit PanMPO™, vous pouvez modifier la polarité et le sexe du connecteur optique de fibre sur le terrain, faisant votre 10 G à la migration de 40 G Ethernet rapide, facile et rentable.

Le Connecteur de PanMPO™ est le seul FTU connecteur fibre optique disponible qui peut changer la polarité et le sexe en quelques secondes. Cela signifie que lorsqu’il est temps de migrer vers 40G, vous pouvez intervertir les connecteurs afin de maintenir le respect des normes sans remplacer votre infrastructure de fibre.

Toujours avoir l’ensemble des câbles droit

Un seul type de câble assemblé au lieu de six en stock... la seule chose que vous devez comprendre est de longueur !  Simplement passer le connecteur sur le câble pour avoir la polarité et le sexe dont vous avez besoin. Améliorer votre efficacité opérationnelle, gagner du temps et économiser de l’argent.

  • Convertir facilement entre les sexes mâles et femelles et entre la clé et la clé en bas de polarité
    conforme aux normes 10 G ou installation Ethernet 40G.
  • Connecteur modifications sont apportées dans le domaine, au besoin.
  • Toujours avoir l’ensemble des câbles droit sous la main.
  • Disponible sur les troncs, harnais, des interconnexions et cordons de référence.

Ressources

Signature Core™ fibre optique système de câblage

reachingglobe

Cette avancée révolutionnaire dans les systèmes de communications de fibre multimode offre le nec plus ultra dans la portée et la conception flexibilité, compensateurs de dispersion modale et chromatique. Livre de signature Core™ système de câblage optique fibre vérifié performances optiques et intégrité du signal au-delà de 10/40/100 Gb/s Ethernet et 8/16 Gb/s exigences de normes Fibre Channel.

Signature Core™ fibre optique système de câblage permet Cisco 40 G BiDi Module optique qui atteindra 150 mètres

Cisco mis au point un nouveau 40 G Ethernet optique module intitulé BiDi BiDi-SR-40GBASE, diminutif de bidirectionnel. de Cisco visait à développer un QSFP + module optique 40G, à utiliser à la place de 40 G de modules Ethernet 40GBASE-SR4, qui pourraient utiliser la même infrastructure exacte 10 G Ethernet 10GBASE-SR.

Pour utiliser des modules optiques de BiDi 40G de Cisco en lieu et place des modules Ethernet 40 G existants, même atteindre les exigences que les modules existants doivent être réalisés. En collaboration avec Cisco, Panduit déterminé que standard fibre multimode OM4 ne peut satisfaire les exigence de portée de 150m de Cisco.

Le Panduit® Signature Core™ câblage système de fibre optique est la fibre optique multimode uniquement qui permet 40G BiDi module de Cisco de servir dehors à 150m et de remplacer complètement les modules 40GBASE-SR4 existants.

Avantages de la fibre optique Panduit Signature Core™, câblage de système et BiDi de Cisco

  • Atteindre dehors à 150m - couvre 95 % de liens du centre de données.
  • Gagner du temps - à l’aide existante 10G infrastructure Ethernet fait gagner du temps de l’installation.
  • Économiser de l’argent - fibre multimode utilisant la base de Signature et BiDi est beaucoup moins cher que le déploiement de fibre monomode pour 40 G Ethernet.

Ressources