Armoires Net-Verse de Panduit

Panduit net-verset armoire système bannière

Solution du Cabinet économique pour centres de données et Applications d’entreprise

Panduit net-verset™ armoires sont idéales pour les gestionnaires de centre de données et des intégrateurs de système à besoin d’une solution qui offre une flexibilité maximale dans les déploiements de colocation, d’entreprises et de centre de données. 

Caractéristiques et avantages

  • Entièrement réglable e-rail offre une grande flexibilité 
  • Facultatif-enceinte occultation panneaux et système de confinement UAC pour gérer l’efficacité thermique et la circulation de l’air 
  • Multipoints verrouillage des portes et panneaux latéraux pour une meilleure protection 
  • 2 pleine hauteur multi but PDU/gestion des cosses de câble pour montage PDU ou câbles d’amarrage
  • Capacités de charge  : statique - 3000 lb 1360 kg ; laminage - 1100 livres 500 kg 
  • Armoires tailles disponibles  : largeur  : 600mm, 800mm ; Profondeur  : 1000mm, 1200mm ; Hauteur  : 42 RU, 45 RU

 

Conçu pour les Applications nécessitant une évolutivité et rentabilité

NET-verset™ armoires fournir une offrande de 16-modèle correspondant à des applications informatiques actuelles y compris matériel serveur et réseau avec des options de montage flexibles.

Panduit net-verset caractéristiques bannière

Ressources

Découvrez la nouvelle gamme de coffrets™ Net-verset