A/V Solutions for Modern Work Spaces
Connectez-vous et collaborez avec le nouveau leader des solutions A/V
Les systèmes A/V modernes permettent la connexion et la collaboration, en animent les discussions, en améliorant l'éducation et en facilitant les conversations au sein du lieu de travail, de l'école ou de l'établissement médical. Today, Panduit has made it easy to deploy an A/V system over structured cabling, with a market-leading end-to-end solution from a single supplier. Active devices from Atlona, a Panduit company, are the core of the A/V system, and are supported by Panduit's robust, reliable infrastructure portfolio for flexible, scalable A/V installations.
Systèmes Etinfrastructure A/V pour toute application
Que vous soyez à la recherche d'une extension A/V point à point pour une salle de classe, une salle de réunion ou un espace de regroupement, ou d'une solution A/V à l'échelle de l'entreprise sur IP, vous trouverez des solutions de haute qualité qui sont simples à installer et encore plus faciles à utiliser, le tout soutenu par un garantie de premier plan et un soutien à la clientèle mondial.
salle
Améliorer la productivité de réunion avec la bonne solution A/V
Différentes équipes ayant des besoins différents parcourent vos salles de conférence jour après jour. Avec un fonctionnement simple et fiable, les systèmes AV salle de conférence doivent être flexibles, permettant à tout type d'appareil de se connecter, de sorte que les utilisateurs peuvent passer d'entrées avec facilité, présentant le contenu des ordinateurs portables, tablettes, serveurs de l'entreprise, ou des médias portables.
Salle de classe
Relever les défis de la salle de classe grâce à des technologies AV innovantes
Quand il s'agit de AV, les salles de classe offrent un ensemble unique de défis. Chaque enseignant et chaque salle de classe sont différents, avec une riche variété de sources qui ont besoin de se connecter rapidement et facilement, le tout sous les budgets les plus serrés. Panduit and Atlona enable powerful and efficient classroom systems.
salle
Améliorer l'engagement des élèves grâce à des solutions AV flexibles
Les salles de classe de toutes tailles se tournent vers les solutions AV pour stimuler l'engagement des élèves et améliorer l'apprentissage. Les salles de conférence présentent des défis uniques, avec deux exigences clés : flexibilité et fonctionnement simple
Espace Huddle
Les systèmes AV sont cruciaux lorsque la collaboration est essentielle
Les espaces de travail à aire ouverte exigent des espaces où deux ou trois employés peuvent se rencontrer, collaborer et partager des idées, sans perturber les autres, ou pour maintenir la confidentialité. Même si l'espace est petit, la collaboration qui s'y passe nécessite toujours un système AV qui permet à ses collègues de partager facilement des idées.
Affichage dynamique
Les signes du temps sont numériques
Avec la possibilité de mettre à jour à tout moment et de répondre aux entrées des utilisateurs, les applications d'affichage numérique sont en croissance dans le commerce de détail, le transport, les soins de santé, l'éducation, le divertissement et les environnements d'entreprise. Il devient la méthode de communication aux masses.