Panduit présente fièrement le nouveau outil de raccordement OptiCam2

image

du Panduit que nouvel Outil de raccordement OptiCam II a été remanié depuis le sol jusqu'à faire terminaisons plus rapidement et plus facilement et aussi à enlever toute incertitude et doute que des entrepreneurs ont mis fin à un connecteur de fibre correctement.

Il a un écran LCD sur l’outil. Il guide l’entrepreneur à travers toutes les étapes pour terminer correctement la fibre optique. La partie vraiment génial c’est quand ils sont fait se terminant, il fournira une valeur de perte d’insertion pour ce connecteur. Jusqu'à maintenant, l’entrepreneur ne sait pas seulement qu’ils ont terminé un connecteur, mais comment bien ils l’ont fait.
Une des autres fonctionnalités de l’outil est qu’il vient avec un compagnon smartphone app. Il stocke toutes les données ainsi que les informations d’installer entré comme nom de client, nom de l’installateur et l’emplacement. Toutes ces informations sont recueillies sur un smartphone et peuvent être exportées dans un fichier Excel, sous la documentation client, preuve de temps et facturation matérielle, ou données analytique pour déterminer lequel de vos techniciens est terminaison fibre la plus rapide et avec la valeur la plus faible perte.

Caractéristiques principales

  • Affichage à cristaux liquides
  • Perte d’insertion calculé
  • Connectivité mobile APP/Bluetooth
  • Conception ergonomique
  • Bras pivotant
  • Applications

Outil de connexion Panduit OptiCam 2