Moniteur Entry Net2 de qualité supérieure de Paxton

Latest Addition to Paxton's Door Entry Range

The premium monitor is Paxton's new addition to the Net2 Entry door entry range. Il est livré avec écran tactile capacitif de verre et concierge libre gestion, ainsi que 25 thèmes de fond vif. Profitez d’une communication bidirectionnelle vidéo lorsqu’il est utilisé avec le panneau de touche entrée Net2. Le moniteur de la prime est compatible avec notre système de contrôle d’accès en réseau Net2.

Présentation (en anglais)

Caractéristiques principales

Personnaliser votre expérience

  • Ajouter votre photo ou votre logo - à utiliser avec notre écran tactile et à mettre à jour automatiquement votre image
  • Prenez votre photo de profil à l’aide de la construction à huis clos
  • 25 thèmes de fond vif disponibles
  • 2 écrans de veille disponibles avec un horloge numérique ou analogique
Gestion de concierge
  • Simple appelant et gestion du site à aucun surcoût
  • Messages à diffusion générale auprès du concierge à tous les moniteurs
  • Economie et rememeber fréquemment envoyé des messages
  • Renvoi au concierge si occupé ou absent
Administration des appels améliorée
  • Appelez instantané capture une image de visiteurs manqués
  • Journal des événements pour les visiteurs de la simple vue d’ensemble
  • Ne pas déranger peuvent être définis sur chronométré ou régulier

Qualité de construction Premium

  • Conception intelligente, mince pour correspondre à des intérieurs modernes
  • Grande qualité sonore qui est clair comme une cloche
  • Écran tactile réactif verre capacitif
  • Support mural, les options de support et combiné Bureau
Design polyvalent
  • Communication bidirectionnelle de vidéo lorsqu’il est utilisé avec le Net2 entrée tactile
  • Sortie de ligne pour une utilisation avec T-antenne pour les utilisateurs avec les prothèses auditives
  • Thème de contraste élevé pour s’assurer que l’écran est facile à lire

Paxton logo

Pour plus d’informations appelez ou votre succursale Anixter.