PLANTRONICS (MAINTENANT POLY)
Un à un, un à beaucoup, beaucoup à beaucoup.
Poly est la société mondiale de communication qui alimente la connexion et la collaboration humaines authentiques. Face à face, nous passons au crible et trions des millions d'indices verbaux et non verbaux pour glaner un sens. Poly est de trouver de nouvelles façons d'injecter ces indices dans la communication audio et vidéo pour reproduire l'expérience face à face. Pour construire l'intimité. Pour briser les murs et la distance de portée. Nourrir la simplicité et la beauté de la connexion humaine.
Après avoir lancé le premier casque téléphonique léger en 1962, Plantronics, Inc. est aujourd'hui le principal concepteur, fabricant et distributeur mondial de casques téléphoniques légers.
Plantronics casques sont utilisés dans 98 % des sociétés Fortune 500 et sont également largement utilisés de travailleurs sur le terrain pour 911 opérateurs d’urgence. Quand Neil Armstrong a marché sur la lune à 1969 et a prononcé les mots légendaires « C’est un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour l’humanité » à travers un casque de Plantronics, l’histoire a été faite.
Plantronics est une société NYSE : PLT dont le siège est à Santa Cruz en Californie avec des bureaux à 19 pays, y compris les principales installations de Mexique, Tennessee, en Angleterre et aux Pays-Bas. Les produits Plantronics sont en vente dans les magasins de détail et d'électronique grand public. Leur vente au détail et leur SAV sont assurés par un réseau mondial de partenaires de Plantronics.
Centre d'appels
- Choisir la meilleure solution de casque à connexion directe pour votre centre d'appels (en anglais)
- Faire le bon choix entre les solutions de connexion directe et de casque amplifié (en anglais)
- Gérer et sécuriser votre investissement dans les casques téléphoniques (en anglais)
- Application de VoIP dans le centre de contacts : pilotes et défis du marché
Ergonomie
Études de cas
Sécurité
- Notice de sécurité sur la technologie DECT (en anglais)
- Sécurité de la connexion Bluetooth du casque Voyager avec dongle USB (en anglais)
Technologie
- Étude de cas : Plantronics Bureau sans fil casques
- Choix d'une technologie radio de casque téléphonique sans fil (en anglais)
- 1,9 GHz & DECT 6 : la nouvelle norme dans la technologie sans fil
- Comprendre les différences entre les casques sans fil 900 MHz et 2,4 GHz (en anglais)
- Tous les casques téléphoniques ne sont pas égaux (en anglais)
- La quête de la qualité audio (en anglais)
- Systèmes de téléphones sans fil pour votre entreprise - essai du casque sans fil Plantronics CS50 (en anglais)
VoIP
Regarder plus de vidéos de www.youtube.com/plantronics