POLYPHASER

saut de ligne
Produits de protection PolyPhaser

PolyPhaser domine le marché avec ses solutions de protection RF brevetées, en soutenant spécifiquement les systèmes de communications. Basé sur sa longue expérience avec protection contre les surtensions multi-étape, PolyPhaser développe continuellement sa gamme de produits répondre aux besoins des applications de réseau avancées des technologies telles que le bloc de DC, DC passer et Ultra basse PIM

RF coaxial et mise à la terre de Protection Innovation

Grâce à l’ingénierie innovatrice que RF et de capacités de fabrication, PolyPhaser a créé une technologie de protection qui assure pratiquement flux ininterrompu de communications de données et d’informations par le biais de réseaux mondiaux. PolyPhaser offre une solution technologiquement avancée conçue pour surmonter les faiblesses inhérentes associées à tube de gaz et de la technologie de quart d’onde.

Pendant près de quarante ans PolyPhaser focus-on-the future entreprise philosophie a été la pierre angulaire de son succès. Que vous utilisiez un parafoudre breveté standard ou des solutions personnalisées, le nom de PolyPhaser est globalement synonyme de performance supérieure et de haute qualité.

Technologies de protection des équipements RF

Parafoudres à très faible intermodulation passive
Protections  : Intermodulation Passive produit des signaux à des fréquences indésirables qui peuvent interférer avec la réception du signal RF. Les parasurtenseurs à très faible intermodulation passive de PolyPhaser sont spécifiquement conçus pour atténuer au maximum ce type d'interférences.

Filtres et parafoudres à blocage de courant (DC Block)
DC bloqué produits de PolyPhaser sont conçus pour passer les fréquences RF et bloquer efficacement tous les DC, tout en offrant le meilleur rendement de RF de l’industrie. Protecteurs de blocs DC trouvent leur utilisation idéale dans les applications où DC n’est pas requise sur le câble coaxial comme SCADA, émetteur-récepteur radio, cellulaires, DGM, DCMA et UMTS.

Parafoudres à passage de courant (DC Pass)
Conçu pour la performance RF let, par l’intermédiaire et supérieure basse tension, breveté DC pass foudre protections du PolyPhaser offrent une performance supérieure pour protéger sensibles tour Top amplificateurs TTA ou systèmes d’antenne active où la tension continue est nécessaire, par exemple comme GPS, 3 et 4G, WIMAX et Ret. 

Injecteurs DC (Bias-T)
Chaque fois que le courant continu doit être inséré dans un signal alternatif aux amplificateurs d’antenne déportée de puissance ou d’autres dispositifs, un connecteur de Bias-T est requis. produits de GXTM série Bias-T de Polyphaser sont des protecteurs chemin RF avec une fonction de DC Bias-T intégré, protégée.

Solutions de mise à la terre
L’installation complète et correcte d’un point unique installation de terre est impérative pour l’intégrité de systèmes de sécurité humaine. À la terre postes extérieurs de PolyPhaser sont une entièrement en cuivre coaxial des solutions pour vos besoins de mise à la terre.




Produits recommandés PolyPhaser

Large bande DC bloqué Protector
Filtre court DC bidirectionnelle à bande large « N » femelle
Protecteur de combinateur VHF haute puissance
Hybride, 6 Vdc pass, protecteur de RF

Tous les produits de Polyphaser