bannière

Présentation (en anglais)

Propulsé par WORP®

Au cœur de chaque tsunami® se trouve le protocole exclusif de routage extérieur sans fil de Proxim - WORP®, un protocole fiable, sécurisé et efficace qui optimise les performances des liaisons sans fil multi-jeux point à point et point à point.

Proxim ClearConnect™

Proxim ClearConnect™ permet de s'assurer que les radios tsunami® fonctionnent même dans les conditions les plus hostiles aux radios RF où les autres technologies sans fil standard ne fonctionnent tout simplement pas. Il offre une foule de fonctionnalités adaptatives, y compris la sélection dynamique du canal, la densité par satellite, la direction des faisceaux et bien d'autres pour assurer une efficacité du spectre élevée avec des taux d'erreur minimes.

Mobilité

Tsunami® avec l'aide de la technologie d'itinérance de Proxim - Proxim FastConnect™, est en mesure d'établir des temps de transfert inégalés et de prendre en charge les applications multimédias sensibles aux retards, même lorsqu'ils sont mobiles à des vitesses allant jusqu'à 285 km/h (196 mi/h).

Contrôle et gestion ... Effort

Composé d'une grande variété d'outils puissants, ProximVision® Advanced unifie la gestion de l'ensemble de l'infrastructure Proxim, en quelques clics. De la surveillance des performances du réseau à la configuration des périphériques distants et la gestion PV Advanced fournit un contrôle total.

Ultra sécurisé

La gamme de produits Tsunam offre une gestion à distance sécurisée via SSL/TLS, SSH et SNMPv3, elle tire également parti du MAC, du contrôle d'accès MAC et de l'authentification 802,1X pour la sécurité du réseau granulaire et met en œuvre la technologie de cryptage AES pour sécuriser les communications.

Conçu pour les extrêmes

Tsunami® enclosures sont approuvés après un contrôle rigoureux impliquant le mouvement véhiculaire Transport Vibration (ISTA-2A), Drop, Shock, Salt Spray, Thermal, et les tests de fiabilité. En outre, l'enceinte est IP 67 Grade qui assure une protection complète contre tout type de poussière et a été testé sous l'eau à 1 mètre de profondeur.

Fiabilité inégalée

Chaque tsunami® est conçu à l'aide de composants de haute qualité, pour offrir une fiabilité inégalée de 250 000 heures MTBF. En d'autres termes, 30 ans de disponibilité du système sans soucis.

image
image
image
image


Produits

Tsunami
Série MP-10100

  • Débit très élevé
  • Pour les applications critiques et exigeantes
  • 866 Mbps - France 5,1 - 5,9 GHz-nbsp; 
    Jusqu'à 28 dBm (double chaîne)

Tsunami
série XP-10100

  • Débit très élevé
  • Pour les applications combinées de backhaul et d'accès
  • PtMP : 866 Mbps ( 5,1 - 5,9 GHz Jusqu'à 29 dBm
    Accès : 300 Mbps 2,4 GHz - France Jusqu'à 26 dBm

Tsunami
Série MP-10100L

  • Haut débit
  • Pour les applications à bande moyenne à élevée
  • 400 Mbps - France 5,1 - 5,9 GHz-nbsp;
    Jusqu'à 28 dBm (double chaîne)

Tsunami
Série 8000

  • Haute Performance
  • Pour les applications critiques et exigeantes
  • 240 Mbps - France 4,9 - 5,9 GHz-nbsp;
    Jusqu'à 25,8 dBm (Triple chaîne)

Tsunami
Série 800

  • Compact et robuste
  • Plate-forme complète et rentable pour les applications de bande passante moyenne
  • 10 à 100 Mbps 4,9 à 6,4 GHz
    Jusqu'à 26 dBm (double chaîne)