Câbles pour grues et équipements mobiles

Câbles Prysmian pour grues et équipements mobiles Prysmian

Grue et matériel de manutention sont constamment soumis à fortes contraintes mécaniques, qui ont une incidence de leur performance opérationnelle et la durée de vie. Prysmian grue products ont été conçus pour fournir la fiabilité et des performances maximales dans des conditions extrêmement difficiles.


Câbles de la grue sont utilisés dans tous les principaux ports dans le monde. Ces ports ont misé sur la longévité de ces produits depuis de nombreuses années. Les câbles fabriqués en Allemagne sont conformes à des normes multinationales telles qu'UL, DIN VDE, CEI, MSHA et AS.

Spreaderflex

Illustration Spreaderflex Prysmian
  • Câbles conducteurs multiples utilisés en gravité nourrir paniers collector
  • Des billes lestées sont utilisées dans sa structure pour optimiser les propriétés de torsion

Cordaflex K

Illustration Cordaflex Prysmian (K)
  • Câble rond de guirlande à paires torsadées, pour alimentation et commande
  • Destiné aux enrouleurs horizontaux et aux applications verticales

Cordaflex SM

Illustration Cordaflex Prysmian (SM)
  • Câble de dévidage en néoprène disponible dans des tailles de puissance et de contrôle
  • L'idéal pour des applications à enrouleur exigeantes, y compris des applications d'enroulement et d'étirement verticales, ainsi que des applications guidées par poulie

Cordaflex (SM-RS)

Illustration Cordaflex Prysmian (SM-RS)
  • Version renforcée du câble Cordaflex (SM), conçue pour résister à des vitesses et tensions accrues, caractéristiques des applications de palonniers à enrouleur

 

 

Planoflex

Illustration Planoflex Prysmian
  • Câble plat de guirlande, gainé en néoprène, destiné aux guirlandes ou chemins de câbles
  • Décliné en câble d'alimentation, en câble de commande et en câble blindé à paires torsadées

PROTOLON

Illustration Protolon Prysmian
  • Câble moyenne tension gainé en néoprène pour enrouleur
  • Disponible en tensions nominales de 5 kV à 35 kV

Optoflex

Illustration Optoflex Prysmian
  • Câble optique de fibre flexible utilisé sur rouleaux, festons et piste de câble
  • Décliné en configuration mono- et multimode (jusqu'à 18 brins)

 

 

Applications d'équipement grutier et mobile


Câbles de la grue


Tambour cylindrique

Bobine Monospiral

Feston

Chaîne énergétique

Épandeur de panier

SPREADERFLEX
Câble répartiteur panier














CORDAFLEX K
Câble en guirlande ronde











Voir 1



CORDAFLEX SM
Câble basse tension dévidage
















CORDAFLEX
SM-RS sous le choc de câble séparateur
















PLANOFLEX
Câble en guirlande plate








OPTOFLEX
Câble fibre optique dévidage et feston














PROTOLON SM-R
Câble moyenne tension dévidage
5–35 kV














Câble de dévidage PROTOLON SM-R FO moyenne tension 5-15 kV avec intégré fibre optique



















Recommandé
Adapté
Ne convient pas
1. produit dédié  : chat RONDOFLEX chaîne. BU EST 3,0-2008EN