SENTRY360

anixter-branding-780
Sentry360-174x84

Sentry360 développe des caméras réseau multi-mégapixel centrées sur les applications.Avec des taux de croissance incroyables de plus de 300 % ces 24 derniers mois, Sentry360 est sur le point de devenir l'un des fabricants de caméras mégapixels produites aux États-Unis les plus rapides du secteur.Sentry360, qui fournit une ligne restreinte de caméras 180°, 360°, HD et Ultra HD pouvant atteindre 14 mégapixels, mise sur la philosophie « un capteur/un objectif » pour la surveillance directionnelle et omnidirectionnelle.Sentry360 réussit particulièrement sur les marchés de la vente au détail, du transport, de l'industrie, de l'éducation, de la banque, du pétrole et du gaz, ainsi que de l'administration pénitentiaire.