Technologie de prise de courant à haute densité
VÉRITABLE INNOVATION. SEULEMENT À PARTIR DE LA TECHNOLOGIE DE SERVEUR
Vous n’avez jamais vu quelque chose comme ça avant. Présentation de la PDU HDOT™ (technologie de sortie de haute densité). La densité de puissance élevée et réduit l’espace du cabinet exigent des produits nouveaux et innovants comme la technologie de prise de serveur de la technologie propre breveté qui fournit l’industrie standards prises C13 et C19 dans un encombrement réduit drastiquement. La plus forte densité de sortie possibles disponible dans un réseau connecté PDU. Jusqu'à 42 C13 dans 42U Hauteur 1U périphérique large. Les dispositifs additionnels incluent cordon native haute rétention qui élimine le besoin de personnalisé et coûteux appareils auxiliaires de cordon blocage. Fabriqué avec des matériaux robustes haute température portant une flamme UL94 v-0 notation rend ces sorties convient parfaitement aux données dures des environnements de centre.
Pour commander la PDU HDOT aller au Configurateur ist Construire votre propre PDU. Technologie d’Hawaï est disponible en aérosol, Smart, commutables et Smart et PDU commuté par sortie Power Sensing (POP).