Exigences du Code national de l’électricité
États ou juridictions dans l’État déterminent quelle édition du® de Code électrique National (NEC) à faire respecter. Contacter vos autorités locales pour en savoir davantage sur l’édition du code de votre juridiction locale a adopté. En règle générale, AFCIs doivent obligatoirement être dans tous les domaines de l’habitation, c'est-à-dire chambres, chambres familiales, salons, salons, bibliothèques, terriers, solariums, salles de loisirs et placards. GFCIs doivent obligatoirement être dans toutes les chambres que l’eau est présente, c'est-à-dire une salle de bains, cuisines, buanderies et garages.
NEC Adoption par État
* * Révisé - janvier 2017
**
** des éditions antérieures du NEC peuvent être exécutées dans les États avec aucune adoption par État ou qui sont soumis à adoption locale.
Exemple Floorplan
Voici une représentation des emplacements AFCIs et GFCIs sont mandatés par la version 2011 de NEC pour les maisons neuves et rénovées. Type de combinaison AFCIs se trouvent dans toutes les unités d’habitation, et GFCIs sont trouvent dans toutes les autres chambres.
Progression du Code national de l’électricité
La nécessité de l’AFCI a été créée par diverses organisations respectées. Exigences sont déjà en place pour imposer l’utilisation de la combinaison Type AFCI. Ces AFCIs de Type combinaison assurent la protection maximale aujourd'hui disponible pour réduire les effets potentiellement catastrophiques de défauts d’arc.
1999 NEC®
- Énumérées exigence future AFCI dans le Code
- -permet de branche/Feeder AFCI - 1er janvier 2002 : les récipients de chambre à coucher
2002 NEC®
- ListedAFCI dans tous les circuits de la chambre à coucher
- -permet de branche/Feeder AFCI
2005 NEC®
- Combinaison Type AFCI dans les circuits de la chambre à coucher
- Direction générale/Feeder AFCI autorisé jusqu’au 1er janvier 2008
2008 NEC®
- Type de combinaison AFCI
- Étendre à 1 pôle, 15-20 a circuits installés dans les chambres,
chambres familiales, vivant des chambres, salons, bibliothèques, terriers, soleil
chambres, salles de loisirs, chambres similaires ou placards.
2011 NEC®
- Type de combinaison AFCI
- 15-20 a circuits installés dans les chambres de famille, salles à manger,
living rooms, parlors, libraries, dens, bedrooms,
solariums , couloirs, salles de loisirs, placards ou similaire
salles ou locaux.
2014 NEC®
- Type de combinaison AFCI et double fonction AFCI/GFCI
- Tous les circuits de dérivation de 120 volts, monophasé, 15-20 a
supplying outlets or devices installed in dwelling unit
cuisines, chambres familiales, salles à manger, salons,
salons, bibliothèques, dens, chambres à coucher, solariums, loisirs
chambres, placards, couloirs, salles de lavage ou chambres similaires
or areas.
2017 NEC®
- Type de combinaison AFCI et double fonction AFCI/GFCI
- Tous les circuits de dérivation de 120 volts, monophasé, 15-20 a
supplying outlets or devices installed in dwelling unit
cuisines, chambres familiales, salles à manger, salons,
salons, bibliothèques, dens, chambres à coucher, solariums, loisirs
chambres, placards, couloirs, salles de lavage ou chambres similaires
or areas.