Siemens disjoncteurs protègent vos appareils électriques contribue à minimiser les temps d’arrêt à moindre coût. Siemens développe une large gamme de disjoncteurs avec courants jusqu'à 5000 a qui sont équipés de nombreuses capacités de communication, ont diverses conceptions modulaires et sont certifiés avec des classements mondiaux.
Solutions disjoncteur de Siemens
3VA moulé disjoncteurs à boîtier
3VA moulé boîtier disjoncteur s sont idéales pour les fabricants de machines et l’appareillage qui exportent dans le monde entier : le système est conforme à la norme UL et à la norme IEC. Cela vous permet de profiter de toutes les fonctionnalités pour les systèmes qui sont utilisés en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe.
Avantages
- Conformité avec les normes mondiales ayant la certification conformément à UL 489 et IEC 60947
- Conception compacte - encombrement Minimum
- Montage rapide par simple connexion de la ligne principale et l’entretien
- Une vaste sélection d’accessoires internes (auxiliaires et interrupteurs de l’alarme, shunt voyages)
- Disponible en tant que l’interrupteur à boîtier moulé dans un boîtier disjoncteur boîtier moulé
- Vaste programme accessoire pour opération (opérateurs rotatif ou porte-monté à l’avant, MaxFlex câblo-opérateurs et opérateurs de moteurs)
Applications
- Infrastructure : hôpitaux, centres logistiques, complexes de bureaux, aéroports, bâtiments résidentiels
- Applications industrielles : bâtiments, parcs industriels, presses, installations de traitement des eaux usées, lignes de production, production et processus d’automatisation de la machine
3VA5 moulés disjoncteurs à boîtier
3VA6 moulés disjoncteurs à boîtier
Optimal pour les applications avancées. La protection de 40 A à 600 A. Breaking capacité jusqu'à 150kA à 480V AC 3 pôles ou 4 pôles des versions de ligne. Déclencheur électronique. Intégré de mesure fonction des valeurs de courant, tension et d’énergie. Communication en option via PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) et Modbus RTU. Intégration facile dans les niveau supérieures systèmes de gestion et d’automatisation de l’énergie. 100 % Note : versions disponibles.
Disjoncteurs à boîtier moulé
Siemens offre une des lignes plus complètes de moulé les disjoncteurs à boîtier 3 a 2000 a sur le marché aujourd'hui. Adapté pour les industriels, commerciaux et les applications OEM, lorsqu’il s’agit de la facilité avec laquelle, installation facile et de qualité, vous avez besoin d’un fabricant, que vous pouvez faire confiance. Siemens produits sont conçus spécialement pour prendre jour après jour sur les conditions les plus exigeantes.
Offre de produits
- Nouveau ! Disjoncteurs QR
- VL
- SENTRON
- Disjoncteurs du panneau de distribution
- Générale demande disjoncteurs
Résidentiel de disjoncteurs
Les disjoncteurs sont destinés à la commutation et protection de votre maison de câblage à partir des températures élevées causées par l’excès de courant supérieur à la cote du fil. Alors que les disjoncteurs magnéto-thermique sont l’élément clé pour la surcharge et les courts-circuits de votre installation électrique, il y a des situations potentiellement dangereuses qui n’impliquent pas de courant.
Offre de produits
- Arc disjoncteur AFCI
- Nouveau ! Disjoncteurs guide-fils
- Plug-in charge Centre Breakers
- Double fonction AFCI/GFCI disjoncteurs
- Contre les surtensions et Protection de Circuit
- Protection contre les défauts terre
- Disjoncteurs principaux
- Accessoires
Acheter maintenant ou demandez un devis
distribution d’énergie de Siemens produits sont disponibles dans sélectionnez Anixter emplacements à travers les Etats-Unis. Contacter votre bureau de vente local Anixter pour plus d’informations ou pour demander un devis.