Transformateurs de Distribution de Type sec Siemens
Classe 600 Volt - monophasés et triphasés
Siemens Transformateurs de Distribution de Type sec sont cotés 600 classe volts et sont disponibles dans une grande variété de calibres à fournir une distribution électrique polyvalente pour usage général, éclairage et alimenter des charges en commercial et applications industrielles.
- Cotes sont disponibles chez 0,25 à travers 167 kVA monophasé et 3 à 1000 phases 3 kVA.
- Une variété de tensions primaires et secondaires sont disponibles pour répondre aux exigences de la charge au réseau de distribution.
- Toutes les unités de répondre aux normes ANSI et NEMA. Les modèles standards sont homologués UL.
- Transformateurs sont conçus, fabriqués et testé conformément à la norme ANSI, NEMA et normes de l’IEEE et sont homologués UL.
- Toutes les unités sont résistant aux champignons. Preuve de champignon n’est pas une option.
Ventilé
- La cote auto refroidi kVA doit convenir à 30 ° C, 40 ° C maximale température ambiante moyenne.
- Cotes de 0,25 kVA à travers 25 kVA, 1 phases et de 3 kVA par phase 3 15 kVA sont disponibles.
- Disposent d’un enclos intérieur/extérieur avec supports de montage mural intégrés et une hausse de 135° C, système d’isolation de 180° C ou une élévation de 95° C, système d’isolation de 130° C.
Caractéristiques
- Listé UL dessins UL 506 n calibre entièrement fermées, sans aération, lourd en acier boîtier
- Noyau et bobine entièrement noyés dans une résine composée pour un fonctionnement silencieux, basse température
- Joints d’encapsulation à l’humidité et l’air
- Répertorié UL intérieur/extérieur caractéristiques mural intégrés équerres de montage
- Conception robuste résiste aux intempéries, la poussière et à la corrosion
- Efficace, compact, léger, facile à installer de conduit de câblage Flexible n qui se terminent dans le compartiment de câblage du bas
- Compartiment de câblage grande sur le fond avec commode Ko
- En acier de haute qualité non-vieillissement électrique catégorie base
- Bobines de plaie Precision
Encapsulé
- Cotes de 15 kVA par phase 1 167 kVA et de 15 kVA à travers 1000 phases 3 kVA sont disponibles.
- Boîtiers de 1/3R NEMA intérieures avec les systèmes d’isolation de montée et de 220° C 150° C sont standards. De nombreuses options sont disponibles.
- La plupart triphasé conçoit 15 kVA par 75kVA, dessins et modèles monophasés 15 kVA par 50kVA comprennent les cosses des bornes primaires et secondaires. Appelez Siemens soutien à la clientèle pour confirmation si nécessaire.
- 1 à 167 kVA et 3-phases jusqu'à 750kVA sont sismiques certifié pour montage dans le sol. Appelez Siemens soutien à la clientèle pour certification kVA ou mur plus grandes applications de montage.
Caractéristiques
- Répertorié UL dessins UL 1561
- Conçu pour NEMA intérieure 2 installations. Boîtiers de 3R NEMA adaptés aux emplacements extérieurs disponibles en option
- Core et bobines sont conçues avec des matériaux de haute température listé UL calibrés pour 220° C ; unités standard disposent de 150° C, augmentation de la température d’enroulement
- En option montée basse température 115° C ou 80° C sinueuse montée en température pour accroître l’efficacité et la capacité de surcharge supplémentaire
- Boîtier en tôle d’acier robuste par UL1561, UL506 normes avec panneaux amovibles pour accéder à l’espace de câblage interne
- Coussinets amortisseurs de bruit en néoprène isoler le noyau et l’enroulement de l’enceinte
- Goutte à goutte en option boucliers/weathershield et mur supports disponibles
- Noyau de haute qualité axés sur le grain, non-vieillissement acier au silicium pour les unités de la Phase 3
Acheter maintenant ou demandez un devis
distribution d’énergie de Siemens produits sont disponibles dans sélectionnez Anixter emplacements à travers les Etats-Unis. Contacter votre bureau de vente local Anixter pour plus d’informations ou pour demander un devis.