Obligation générale commutateurs sont destinées aux applications où une performance fiable et continuité du service sont nécessaires, mais où exigences du devoir ne sont pas graves et des conditions normales de service. Ces commutateurs sont destinés principalement avec des circuits d’alimentation nominale AC 240V ou moins où le courant de défaut disponible est inférieur à 100, 000 a, lorsqu’il est utilisé avec des fusibles classe R ou T ou 10, 000 a max. lorsqu’il est utilisé avec des fusibles de classe H.
Interrupteurs de sécurité Siemens
Siemens VBII interrupteurs de sécurité offrent une performance supérieure et la souplesse d’application. Une gamme étendue d’accessoires et de pièces de rechange de réduire les coûts d’installation. Elles comportent l’opération marque et pause rapide et construction lame visible. Disponible 30-1200 ampères, fusibles et non thermocollant et pour les applications d’AC / DC. La variété de NEMA évalué enceintes permettent pour de multiples applications environnementales.
Interrupteurs de sécurité obligation générale

Interrupteurs de sécurité haute résistance

Heavy duty commutateurs sont disponibles dans les cotes 30-1200 a et de Type 1, 3R, 12 et 4 enceintes X. Les fusibles non thermocollant versions et sont offerts. Ils peuvent être utilisés sur des circuits qui sont évalués à 200K lorsque protégé par soit utilisées avec fusibles classe R ou J. Elles comportent l’opération marque et pause rapide et construction lame visible. Ils offrent une large gamme d’accessoires, y compris 200 % neutres et kits de sol isolé qui ne sont pas disponibles avec les produits concurrents.
Caractéristiques
- Action de commutation positive
Toutes disposent de commutateurs d’obligation générale rapide faire, lame visible de pause rapide action de commutation.
- Robustesse
Toutes les pièces de comptables actuels en cuivre à l’exception des cosses sont construits à partir de cuivre. Tous les commutateurs de l’obligation générale sont que tous deux chargement pause et HP évalué. Tous sont UL98 énumérés. - Flexibilité
Interrupteurs sont disponibles dans les versions de pôle 2 et 3 et les fusibles et non thermocollant designs. Type 1 tant 3R enclos sont offerts. Il peuvent être utilisés pour les deux branche et pour les applications d’entrée de service. Interrupteurs à fusible prennent fusibles classe H en standard, mais sont facilement convertibles de champ de classe R fusibles et de fusibles de classe J 100-600 a cotes. 30 a bouchon fusible commutateurs sont également disponibles. - Facilité d’Installation
Une augmentation fil pliage espace et défonçables tangentielles dans installation de vitesse 60-600 a cotes. - Cadenassable
Tous les interrupteurs d’obligation générale sont cadenassable en position OFF. La porte peut également être verrouillée en position fermée.
Caractéristiques
- Action de commutation positive
Faire rapide, quick break lame visible action de commutation. - Robustesse
Toutes les pièces de comptables actuels en cuivre à l’exception des cosses sont construits à partir de cuivre. Tous les commutateurs de l’obligation générale sont que tous deux chargement pause et HP évalué. Tous sont UL98 énumérés. - Flexibilité
Interrupteurs sont disponibles dans les versions de pôle 2, 3, 4 et 6 et les fusibles et non thermocollant designs. Type 1, 3R, enceintes X 12 et 4 sont offerts. Il peuvent être utilisés pour les deux branche et pour les applications d’entrée de service. Interrupteurs à fusible prennent fusibles classe H en standard, mais sont facilement convertibles de champ de fusibles classe R ou J et de classe T fusion dans les cotes 100-1200 a. - Facilité d’Installation
Une augmentation fil pliage espace et défonçables tangentielles dans installation de vitesse 60-600 a cotes. La conception de boîtier unique fournit un formé à bride qui est facile sur les mains de l’installateur et isolant conducteurs. - Cadenassable
Tous les interrupteurs d’obligation générale sont cadenassable en position OFF. La porte peut également être verrouillée en position fermée.
Acheter maintenant ou demandez un devis
distribution d’énergie de Siemens produits sont disponibles dans sélectionnez Anixter emplacements à travers les Etats-Unis. Contacter votre bureau de vente local Anixter pour plus d’informations ou pour demander un devis.