Panneaux démontés série P1 de Siemens
Siemens Panneaux de distribution démontées offrent flexibilité produit, revirement de travail plus rapide et des prix abordables. L’offrande démontée est une correspondance exacte pour panneaux de distribution Siemens préfabriquée pour chantiers auront le même look, qualité et d’utiliser les mêmes composants. Nouvelle offre révisée P1 est limité à 18, 30, 42 et 54-circuit par le biais de l’alimentation type. 66 circuit et Non-feed-thru sont non disponible.
Caractéristiques et avantages
Consistance du produit : Si vous démarrez un nouveau projet de remplacement des pièces, ou en ajoutant à un projet existant, l’offre de panneau de distribution non assemblés est une correspondance exacte pour les panneaux de distribution Siemens préfabriquée.
Convertibilité : Disjoncteur principal convertible de champ et des kits de cosses principales, par le biais de 400 ampères, vous permettra de passer de cosses principales au disjoncteur principal et vice versa sans modification de la taille de la boîte ou de câblage supplémentaire.
Souplesse : Domaine maintenant nourris des disjoncteurs jusqu'à 250 ampères ou alimentation grâce à des kits de cosse peut être installé sans utilisant une de vos positions de disjoncteur d’alimentation ou en augmentant la hauteur de votre boîte de champ.
Facilité d’Installation : Mise en chantier et ou cosses amovibles font les cosses principales et neutres plus faciles et plus rapides de câblage.
Réversible : Conception unique permet à panneau être être inversé dans le domaine et garder son étiquette lisible.
Même jour disponibilité : Gré à gré disponibilité signifie vous êtes sur et hors le travail sans les retards qui viennent avec attente d’usine assemblés panneaux de distribution.
Données techniques
Boîtiers
NEMA 1 ou 3R
Surface ou encastrées
Lorsque vous commandez un boîtier N3R la porte d’entrée/fait partie de l’enceinte et n’a pas besoin d’être commandé séparément.
Semi-encastré serrure est livré en standard
Dimensions boîtier 250 a : 20 "W X 5,75 « D X 32, 38, 44 ou 50" H
Dimensions boîtier 400 a : 20 "W X 5,75 « D X 62, 68 ou 74" H
Intérieurs
Espaces : 18, 30, 42 ou 250 a 54 / 30, 42, 400 a 54
Ampère de bus cotation : 250 ou 400
Tension : 120/240 v, 120/208V ou 480Y/277V avec branches BL/BQD et 480Y/277V avec branches xGB
Aluminium ou cuivre bussing
Inclut l’espace pour ajouter 1 alimentent disjoncteur max 250 ampères, par le biais de l’alimentation cosses ou kit TPS1 SPD/SST.
Kits de disjoncteur/cosses principales
Kit de cosses : AWG 6 - 350 kcmil pour panneau 250 a ou 2 kcmil 3/0 250 ou 1 600 400 a panneau
Kits de disjoncteur : jusqu'à 400 a monophasé ou 3 phase
Allocation d’espace alimentent est un maximum de 250 a
Direction générale des disjoncteurs
Groupe 120/240 v : jusqu'à 100 a BL, BLH ou HBL encadrent des disjoncteurs
Groupe 120/208 v : jusqu'à 100 a BL, BLH ou HBL encadrent des disjoncteurs
Groupe 480/277 v : jusqu'à 100 a BQD encadrent les disjoncteurs
Groupe 480/277 v : jusqu'à 125 a briseurs de trame xGB NGB = 25 kanoute / HB = 35 kanoute / LGB = 65 kanoute
Acheter maintenant ou demandez un devis
distribution d’énergie de Siemens produits sont disponibles dans sélectionnez Anixter emplacements à travers les Etats-Unis. Contacter votre bureau de vente local Anixter pour plus d’informations ou pour demander un devis.