SolaHD étend DIN Rail Power Supply Solutions
Avec la série SVL

Performances essentielles pour les Applications de l’environnement contrôlé

Nouvelle bannière série SVL
Logo de Sola HD

Les alimentations série SVL sont parfaites pour un volume élevé, les applications d’environnement contrôlé où les caractéristiques essentielles sont la seule exigence. Lorsque l’espace à l’intérieur d’une enceinte est à une prime, leur faible encombrement permet à ces alimentations une excellente alternative aux commutateurs d’armature ouverte incluse. La capacité de montage sur rail DIN permet une installation plus rapide et plus facile tout en permettant une flexibilité de conception. Ces fournitures gamme de puissance 15 à 480 Watts à 5, 12, 24 et 48 combinaisons Volt.

Exemples typiques incluent des guichets automatiques, immotique, machines industrielles, sciences de la vie et autres applications protégées contre les extrêmes de choc, de vibration ou de température excessives.

SVL 3-5-100
Image HD SVL Sola
Image de la série SVL
  • Entrée universelle
  • Protection  : court-circuit, tension plue, surcharge, surchauffe
  • Correction du facteur de puissance
  • Refroidissement par convection
  • LED OK DC
  • Clignotant de Diagnostic de l’OCP
  • Relais OK DC pour > modèles 120 Watts
  • Garantie limitée de deux ans

Image de la nouvelle série de SVL SolaHD
  • Équipement d’essai et mesure
  • Scanners
  • Instrumentation
  • Périphériques Imprimantes
  • Guichets automatiques bancaires
  • Equipement de Fabrication de semi-conducteurs
  • Distributeurs automatiques

Symbole de l’UL

Trouvée, équipement de contrôle industriel, E61379
- UL 508, CSA C22,2 n ° 107,1

RU

Composant reconnu, ITE, E137632
- UL60950-1/CSA C22,2 n ° 60950-1, 2 ème édition

Sigle

CEI/EN60950-1, 2 ème édition

SVL modèle 1-24-100, 3-5-100 de la LMC, SVL4-12-100, SVL 24/2/100 ont été évalués
pour NEC Class 2 sortie.

                 Conforme RoHS

Sociétés liées