SOUTHWIRE

Logo de l’entreprise Southwire

Southwire company est l’un des principaux développeurs du monde, les fabricants et les fournisseurs de la construction de fil et câble utilitaire, ainsi que les outils utilisés dans leur installation. À ce titre, ils améliorent continuellement leurs produits, étudier comment ils sont utilisés dans le domaine et d’évaluer les besoins des clients pour trouver des façons nouvelles et améliorées pour résoudre les problèmes auxquels fait face l’industrie.

Southwire Société est un partenaire d’alliance . 

Produits d’automatisation d’usine

Image de produits d’automatisation d’usine

Qu’il s’tienne aux câbles de puissance et de VFD, en passant par les câbles de contrôle et de communication, Southwire fournit une variété de câbles pour répondre à vos besoins d’automatisation d’usine. Southwire a une longue et éprouvée histoire d’innover pour répondre aux besoins des clients. Les produits polyvalents de Southwire aident à garder leurs clients à l’avant-garde.

En savoir plus

Solutions de conditionnement pour le câble d’alarme incendie

Solutions de conditionnement pour le câble d’alarme incendie

Fabriqué en conformité incendie crucial Règlement sur la sécurité, Southwire de Tappan™ câbles d’alarme d’incendie fournissent des solutions pour des applications les plus critiques. Et maintenant c’est à votre disposition dans deux solutions innovantes paquet  : The SIM traction® Coil PAK™ fil Payoffs et SIM pull BARREL™ tourets.

En savoir plus

Outils & équipement

Southwire nouvelle gamme de produits  : outils & équipement

Afin d’améliorer robuste ligne la société de solutions et produits de câble et fil innovant, Southwire a introduit la nouvelle ligne de produit, Southwire™ Outils et équipements. Cette gamme complète d’outils à main, des testeurs, des compteurs et des équipement est fabriquée avec des matériaux de première qualité pour assurer une performance supérieure et durabilité tout au long du cycle de vie de l’outil.

En savoir plus


Câbles moyenne tension

5 kV ou 8 kV, conducteur de cuivre unique de Type MV-105
15 kV, conducteur de cuivre unique de Type MV-105
35 kV ou 25 kV, conducteur de cuivre unique de Type MV-105

Solutions pour l’alimentation réseau

Solutions pour l’alimentation réseau

Southwire fabrique la moitié du câble utilisé dans la transmission et la distribution de l’électricité à travers l’Amérique, et un sur chaque trois maisons contient leur câblage électrique. Plus de la moitié de la tige de cuivre faite partout dans le monde est produit avec Southwire technologie de tige continue (SCR®) - la plus haute qualité, produit de coût le plus bas disponible.

En savoir plus

Solutions pour l’alimentation réseau

Solutions pour l’alimentation réseau

Southwire fabrique la moitié du câble utilisé dans la transmission et la distribution de l’électricité à travers l’Amérique, et un sur chaque trois maisons contient leur câblage électrique. Plus de la moitié de la tige de cuivre faite partout dans le monde est produit avec Southwire technologie de tige continue (SCR®) - la plus haute qualité, produit de coût le plus bas disponible.


Vue des Solutions d’alimentation réseau ►

Coups de coeur Southwire

Image flexible de câble de commande de plateau de machine
SIMpull CT1-13ET câble de Type MV-105
Continu en aluminium Armor EPR isolation
9" pince coupante latérale de Salut-levier
9-in-1 Multi outil tournevis
Câble d’alimentation TelcoFlex III Central Office image nous