Traversées de câbles
- Coupe-feu EZ-Path
- Grille de sol modulaire EZ-Path série 44+
- Bague passe-câble coupe-feu SpecSeal Ready
Pour les applications de câble existant ou nouveau, EZ-chemin d’accès est la solution facile à installer pour pénétrants murs coupe-feu et les sols. Cet appareil de faible courant de fuite reste feu et fuite sans danger si vide ou visuellement remplis de 100 %. Câbles peuvent être ajoutés ou modifiés sans devoir enlever et réinstaller les matériaux coupe-feu. Le design carré compact disponible en deux tailles fournit plu câble de chargement qu’une manche classique. Appareils EZ-chemin d’accès peuvent être installé à l’aide disponible single, double, triple-, quatre - et sept-gang, plaques pour une capacité additionnelle, séparation des câbles et câbles de montage. EZ-chemin installations offrent classifié UL systèmes de plancher et de mur jusqu'à quatre heures. Le dispositif est sécurité orange et est livré avec des étiquettes de mur pour faciliter l’identification. De l’installation (vide) à 100 pourcentage remplissage visuel, il reste en permanence firestopped et conforme.
Traversées de câbles EZ-Path
Réf. Anixter | Réf. fabricant | Description |
---|---|---|
269611 | EZDP33FWS | Kit de traversée de câble coupe-feu EZ-Path série 33. Inclus : 3 traversée 3 x 10 x 5 mm (2 x {[#6]} x {[#7]},{[#8]} po.), une paire ({[#9]}) de plaques murales carrées simples et les étiquettes. |
272522 | EZD33FWS | Dispositif anti-incendie de série EZ-Path 33. Dispositif (3 po x 3 po x 10,5 po) et étiquettes seulement. Plaques murales non incluses. |
269459 | EZDP33WR | Kit de traversée de câble coupe-feu EZ-Path série 33 pour installations existantes. Inclus : 3 traversée 3 x 10 x 5 mm (2 x {[#6]} x {[#7]},{[#8]} po.), une paire ({[#9]}) de plaques murales de modification et les étiquettes. |
280114 | EZD22 | Kit de traversée de câble coupe-feu EZ-Path 22. Inclus : 22 traversée série 1 de 5 x 1 x 5 mm (10,5 x 2,{[#9]} x {[#10]},{[#11]} po.), une paire ({[#12]}) de plaques murales et les étiquettes. |
301389 | EZDP133FK | EZ-chemin d’accès de série 33 dispositif anti-incendie kit avec plaque coup de pied unique. Pour les installations de l’étage. Convient à des ouvertures de 4 mm ({[#1]} po.). Aucune fixation requise. |
301390 | EZDP233GK | Kit de traversée de câble coupe-feu EZ-Path série 33 pour montage double. Inclus : 33 traversées coupe-feu EZ-Path série 2, une paire ({[#3]}) de plaques murales pour montage double et les étiquettes. |
301393 | EZDP333GK | Kit de traversée de câble coupe-feu EZ-Path série 33 pour montage triple. Inclus : 33 traversées coupe-feu EZ-Path série 2, une paire ({[#3]}) de plaques murales pour montage triple et les étiquettes. |
301396 | EZDP433GK | Kit de traversée de câble coupe-feu EZ-Path série 33 pour montage quadruple. Inclus : 33 traversées coupe-feu EZ-Path série 2, une paire ({[#3]}) de plaques murales pour montage quadruple et les étiquettes. |
301400 | EZDP133CAK | Kit de traversée de câble coupe-feu EZ-Path série 33 pour manchon. Inclus : 2 traversée coupe-feu EZ-Path, une paire ({[#2]}) de plaques de fixation au manchon et les étiquettes. |
301398 | EZDP733GK | Kit de traversée de câble coupe-feu EZ-Path série 33 pour montage septuple. Inclus : 2 traversées coupe-feu EZ-Path série {[#2]}, une paire ({[#3]}) de plaques murales pour montage septuple et les étiquettes. |
301403 |
EZDP133CWK | Kit de traversée coupe-feu EZ-Path série 33 avec une paire (2) de plaques murales circulaires et les étiquettes |
Accessoires EZ-Path
Réf. Anixter | Réf. fabricant | Description |
---|---|---|
305967 |
EZD33EE | Module d'extension EZ-Path série 33, 6 mm ({[#2]} po.). |
261823 | EZP133W | Plaques murales simples EZ-Path série 33, une paire (2). |
261824 | EZP233W | Plaques murales pour montage double EZ-Path série 33 et étiquettes, une paire (2). |
261825 | EZP333W | Plaques murales pour montage triple EZ-Path série 33 et étiquettes, une paire (2). |
261826 | EZP133PC | Pinces de positionnement EZ-chemin d’accès de série 33, une paire de 2. Pour une utilisation sur des installations de câbles nouvelles ou existantes en association avec un joint d'étanchéité. |
280116 | EZP433W | Plaques murales pour montage quadruple EZ-Path série 33 et étiquettes, une paire (2). |
280117 | EZP733W | Plaques murales pour montage septuple EZ-Path série 33 et étiquettes, une paire (2). |
280118 | EZP133K | EZ-chemin 33 unique entrer en plaque de série 1. Pour installation au sol. |
280119 | EZP133R | Plaques murales de modification EZ-Path série 33, une paire (2). |
280120 | RCM33 | Modules de contrôle du rayon EZ-Path série 33, une paire (2). |
301405 | EZP133CA | Plaques de fixation au manchon EZ-Path série 33, une paire (2). |
301406 | EZP133CW | Plaques murales circulaires EZ-Path série 33, une paire (2). |
La grille de plancher modulaire EZ-chemin d’accès est la solution « boulon-in » pour les applications de montage offrant sécurité et simplicité aux installations de câble vertical. Le système de plancher modulaire-grille EZ-chemin facilite l’installation de multiples voies de périphériques série EZ-chemin 44 + volumineux, à travers les planchers. L’armature de grille en acier galvanisé, robuste assemble rapidement et facilement et est boulonnée sur préformé ouvertures dans les planchers de béton. Dispositifs de EZ-chemin d’accès (sentiers), en groupes de quatre, modules de formulaire qui installent facilement à travers des fentes prévues dans la grille. Tailles de grille sont disponibles pour accueillir un (1), deux (2) ou quatre (4) modules. Toutes les tailles de grille peuvent être achetés sous forme de kits complets incluant les modules périphériques (voie). Multicréneaux grilles peuvent être achetés avec des panneaux de remplissage de vide coupe-feu permettant aux modules à acheter séparément et installés à une date ultérieure selon les besoins. Remarque : Ancre attaches sont nécessaires au cadre de grille sécurisée au plancher et doivent être achetés séparément. vis béton 3/16 po x 1 1/4 po sont recommandées.
Caractéristiques :
- Peut contenir des milliers de câbles.
- Aucun coupe-feu requis : toujours firestopped
- Système coupe-feu autonome.
- Les ouvertures des traversées s'adaptent automatiquement au nombre de câbles.
- Déplacements, ajouts et modifications aisées.
- Homologué UL pour des durées allant jusqu'à {[#0]} heures.
- Trois kits de grille au sol disponibles. Les composants sont aussi disponibles à l'achat séparément.
Kit de grille au sol coupe-feu
Réf. Anixter | Réf. fabricant | Description |
---|---|---|
441081 | EZDG4445 | Logement unique. Inclus : {[#0]} traversées de câbles, supports de suspension, {[#1]} armature de grille au sol et les étiquettes. |
441083 | EZDG8445 | Logements multiples. Inclus : {[#0]} traversées de câbles, supports de suspension, {[#1]} armature de grille au sol à logements multiples et les étiquettes. |
441078 | EZDG16445 | Logements multiples. Inclus : 16 traversées de câbles, supports de suspension, {[#1]} armature de grille au sol à logements multiples et les étiquettes. |
Résistant au feu-caillebotis Frame : N’inclut pas les périphériques
Réf. Anixter | Réf. fabricant | Description |
---|---|---|
441085 | EZG444 | Logement unique avec {[#0]} panneau de remplissage coupe-feu. |
347065 | EZG844 | Logements multiples avec {[#0]} panneaux de remplissage coupe-feu. |
347067 | EZ61644 | Logements multiples avec {[#0]} panneaux de remplissage coupe-feu. |
Accessoires
Réf. Anixter | Réf. fabricant | Description |
---|---|---|
441074 | EZD444MBS | Module unique coupe-feu de traversées de câbles. Inclus : {[#0]} traversées de câbles, supports de suspension et étiquettes (armature de grille au sol non incluse). |
441086 | EZG444CP | Kit de plaques de raccordement pour rattacher plusieurs grilles à logement unique (EZDG444S) ensemble. |
441087 | EZP444MP | Supports de suspension pour module unique de traversées de câbles, une paire (2) |
Pour un câble simple ou petits paquets multicâble pénétrant à travers les murs de gypse résistant au feu une et deux heures, éliminant les manches, de mastic et de mastic. Prêt coupe-feu oeillets font membrane et par-pénétrations à travers les murs de gypse nominale un clin d’oeil. Juste de percer un trou, passer vos câbles, enclencher l’oeillet autour des câbles et enfoncez-le dans le mur. Utilisez une seule bague pour les insertions unilatérales (une seule paroi) ou percez un trou à travers les deux parois du mur et insérez une bague de chaque côté pour une insertion bilatérale (deux parois du mur).
Le œillet de Firestop prêt est disponible en deux tailles : RFG1 pour un câble ou un faisceau de câbles jusqu'à 0,27 à 7 mm OD ou RFG2 pour jusqu'à 0,53 à 14 mm OD. L’oeillet est moulée d’un polymère de plénum de première qualité. Un noyau de mousse souple est conforme aux câbles pour former un joint étanche. Les câbles sont protégés de la fumée et du feu en quelques minutes à peine sans avoir à utiliser manchon, joint ou mastic !
Caractéristiques
- Installation rapide : les deux parties de la bague se clipsent pour une insertion facile des câbles.
- Économique : pas besoin de manchon, joint ou mastic.
- Une bague pour chaque paroi : le dispositif peut être utilisé sur une installation de câble préexistante.
- Matériau de qualité supérieure Ultem compatible plénum pour une résistance exceptionnelle aux flammes et à la chaleur.
- Vendu par pack de 10 bagues deux parties