Coussins

Coussin coupe-feu intumescent série SSB

Coussin coupe-feu intumescent série SSB

Technologies spécifiées

SpecSeal SSB série coupe-feu oreillers sont conçus pour ignifugation moyennes à grandes ouvertures et sont bien adaptés pour les applications impliquant des données, communications, câbles de puissance ou de commande, plateaux de doublures et câble. Cette méthode d’apposition du sceau offre simple réaménagement des installations de câble sans avoir besoin d’endommager le joint de coupe-feu. Ces coussins facilitent la protection contre les incendies dans les endroits difficiles, tels que les endroits accessibles d'un seul côté.

Caractéristiques

  • Intumescents  : S’étend dans toutes les directions pour un joint dur, serré
  • Réutilisable pour un réajustement facile des câbles.
  • Idéal pour une insertion dans les ouvertures difficiles, telles que celles accessibles d'un seul côté.
  • Une membrane intumescente recouvre chaque côté du coussin pour une installation facile et une dilatation plus rapide en cas d'incendie.
  • Le sac en polyéthylène thermoscellé protège le noyau pour une insertion/extraction facile des coussins dans les ouvertures.
  • Blocage supérieur des fuites d'air.
  • Testé sur une large gamme d'applications.
  • Homologué UL et certifié FM.

Réf. Anixter Réf. fabricant Description
264621 SSB14 1,4 x 9 x {[#3]} mm ({[#4]} x {[#5]} x {[#6]} po.)
264622 SSB24 2,4 x 9 x {[#3]} mm ({[#4]} x {[#5]} x {[#6]} po.)
264623 SSB26 2,6 x 9 x {[#3]} mm ({[#4]} x {[#5]} x {[#6]} po.)
264624 SSB36 3,6 x 9 x {[#3]} mm ({[#4]} x {[#5]} x {[#6]} po.)