Mastic
Mastic coupe-feu intumescent série SSP
Pour ignifugation nécessitant une mise à niveau. Il peut être utilisé sur des applications métalliques de conduites, de téléphone ou de données. Non-endurcissement réutilisables, SpecSeal SSP coupe-feu mastic adresses et le besoin de flexibilité avec se déplace, Comment ajoute et modifie en pénétrations de données et de la communication.
Caractéristiques
- Non durcissant pour un colmatage sûr et flexible.
- La dilatation en deux étapes permet une expansion efficace.
- Des filtres endothermiques absorbent la chaleur et rejettent de l'eau.
- Hautement adhésif, reste bien en place.
- Permet les déplacements.
- Résistant à l’eau. Pas affecté par l’humidité, de condensation et de l’eau
- Souple et malléable. Facile à installer
- Bruit-amortissement. Propriétés acoustiques testées et éprouvées
- Homologué UL et certifié FM.
Réf. Anixter | Réf. fabricant | Description |
---|---|---|
264618 | SSP100 | tube de mastic de 36 po cubes (0,6 L) |
280121 | SSP28 | Mastic en barre ronde 24,{[#1]} l ({[#2]} po.³) |
264619 | SSP45 | Tampons de mastic ; 7,25 x 7,25 po x 3/16 en. |
264620 | SSP95 | Tampon de mastic; 9 po x 9 po x 3/16 po |
301260 | EP44 | Coffret électrique insert ; touche 3 3/4 po x 3 3/4 x 1/8 po |
350005 | EP45 | Coffret électrique insert ; touche 4 1/4 po x 4 1/4 x 1/8 po |