Pâtes joints
Caractéristiques :
- Economique : Intumescent performance à des prix non-intumescent !.
- Hautement intumescents : Élargit jusqu'à 10 X
- Convient à une utilisation en contact avec des matières plastiques.
- Formule à base d'eau pour une mise en place et un nettoyage faciles.
- Etanchéité : Ne va pas re-émulsionner une fois sec.
- Acoustiquement testé : Réduit la transmission du son.
- À faible COV : sûre. Sans solvants. Non halogénés.
- Pâle rouge : pour faciliter l’identification
Réf. Anixter | Réf. fabricant | Description |
---|---|---|
264614 |
LCI300 |
Tube de 10 ml (1 300 oz. ; 18,2 po.³) |
264615 |
LCI329 |
29 oz tube 858 ml 52 po cu. |
264616 |
LCI320 |
Boudin de 20 ml (592 oz. ; 36 po.³) |
264617 |
LCI305 |
Seau de 5 l (19 gal. ; 1 155 po.³) |
SSS série coupe-feu intumescent
SpecSeal Triple S octanes mastic intumescent est un produit unique qui peut traiter une grande variété d’applications. Il dispose brevetée intumescente deux étages, offrant un développement rapide et agressif. Un produit de multiviscosity, offrant possibilité d’éclaircir le cisaillement, facilitant le calfeutrage de câble. Le résultat est moins de travail et des installations plus efficaces.
Caractéristiques
- Formule à base d'eau pour une mise en place, un nettoyage et un rangement faciles.
- La dilatation en deux étapes permet une expansion extrêmement rapide et directionnelle.
- Reste flexible.
- Peut être poli et peint une fois sec.
- Résistant à l’eau. Ne sera pas ré-émulsionner lorsqu’il est sec
- Couleur rouge pour une identification et une inspection aisées.
- Excellente étanchéité à la fumée.
- Faible COV. Sans solvants
- Homologué UL et certifié FM.