Feuilles
Panneaux coupe-feu feuille composite
La feuille Composite de SpecSeal est un poids léger, rigide, résistant au feu panneau composé d’une couche intumescente collée sur une tôle d’acier galvanisée renforcée d’un filet fil d’acier recouvert de papier d’aluminium. Réduit de grandes ouvertures et peuvent être combinés avec d’autres produits SpecSeal ou EZ-chemin coupe-feu.
Caractéristiques
- Les feuilles composites sont légères pour permettre une manipulation et une fabrication aisées et réduire le poids reposant sur les murs.
- Une épaisseur inférieure d'au moins 1 mm (2/{[#2]} po.) par rapport aux produits en feuille composite traditionnels.
- Une fabrication plus aisée grâce une structure compatible avec les outils communs de coupe des feuilles de métal.
- Un facteur d'expansion élevé : le matériau peut se dilater jusqu'à 15 fois une fois exposé à des températures dépassant 350°C (177°F).
- Homologué UL