SUMITOMO ELECTRIC LIGHTWAVE
Sumitomo Electric Lightwave (SEL) prévoyait la migration vers un réseau de fibre optique dès 1983 ans lorsqu’elle a ouvert ses portes à Research Triangle Park, en Caroline du Nord.
En fournissant la fibre optique de la plus haute qualité, la plus fiable et la plus avancée de l’industrie, des câbles à fibre optique, des équipements et accessoires d’épissage de fusion, des connecteurs installables sur le terrain, des composants passifs, des solutions FTTx et des câbles à fibre® soufflée à l’air et à air soufflés FutureFLEX®, SEL est le fournisseur de solutions de confiance pour les déploiements de fibres optiques les plus importants d’aujourd’hui à l’extérieur et à l’intérieur des réseaux d’usines.
Sumitomo Electric Lightwave (SEL) est un partenaire de solutions.
PrecisionFlexTM Cassette eXchange à fibre optique
La cassette Fiber Optic eXchange de Sumitomo Electric Lightwave accepte tous les types de cordage pour éliminer les plateaux d’épissures et terminer les câbles en cassettes rapidement, en toute sécurité et avec élégance.
Épisseur de fusion d’alignement de noyau haute définition TYPE-Q102-CA+
Le Q102-CA+ offre des performances d’épissage, une fiabilité et une expérience globale améliorées avec de nouvelles fonctionnalités et technologies, tout en conservant toutes les fonctionnalités de pointe de son prédécesseur, le Q102-CA.
Smart Active Clad Alignment Fusion Splicer Q502S
La série Q502S conserve les caractéristiques de pointe de Sumitomo Electric, notamment un cadre léger et compact de classe mondiale*2, un épissage rapide et une durabilité environnementale.
Modulaire Hyperscale eXchange (M-HSX)
Le M-HSX fournit une solution de câblage optique haute densité qui inclut toute la flexibilité suprême nécessaire dans une seule armoire.
Kits d’éclatement de faisceau de fibres
Les kits Fiber Bundle Breakout de Sumitomo Electric Lightwave sont faciles à charger et offrent une protection permanente lorsque les fibres sont transférées du faisceau de fibres aux tubes de furcation individuels de 900 μm à code couleur.
Extérieur / Extérieur blindé
Ces câbles monotubes et multitubes sont conçus pour être utilisés dans la création d’infrastructures de câbles tubulaires dans des environnements extérieurs où des éléments non conducteurs sont souhaités ou requis.
Équipement et accessoires de tête de soufflage
La tête de soufflage de câble de Sumitomo Electric Lightwave est utilisée pour souffler les faisceaux de fibres optiques compacts à travers le câble tubulaire sur un flux d’air ou d’azote gazeux.
Panneaux de patch pré-terminés PrecisionFlex®
Les panneaux de raccordement pré-terminés PrecisionFlex® de Sumitomo Electric Lightwave offrent un moyen simplifié de répondre aux besoins d’interconnexion réseau tout en améliorant la qualité, en économisant des coûts de main-d’œuvre et en réduisant le temps d’installation.