PowerWise de Superior Essex

image

Nos environnements sont plus intelligents, plus adaptative et plus Uni que jamais auparavant et nécessitent de câblage qui est tout aussi efficace et polyvalent. Pour satisfaire ces demandes, Superior Essex développé PowerWise, le costume de câble Power-over-Ethernet de pointe conçu pour vous aider à optimiser, personnaliser et unifier votre espace entreprise.

Ce qui est Power-over-Ethernet ?

Power-over-Ethernet est la technologie de câblage qui définit l’ère du numérique. En transmettant des données et l’alimentation sur un seul câble Ethernet, PoE vous donne le pouvoir d’optimiser, de personnaliser et de connecter votre environnement afin de répondre aux exigences uniques de votre entreprise.

image

Pourquoi est-Power-over-Ethernet en demande ?

Power-over-Ethernet vous donne ce que vous devez obtenir ce que vous voulez  : un réseau convergé de puissance et les données qui vous permet de créer un environnement efficace et dynamique qui est personnalisable et facile à gérer.

  • Optimisation
    Personnaliser votre espace comme vous le souhaitez. En combinant les systèmes de bâtiment sur un seul réseau, vous avez le contrôle du fonctionnement de vos systèmes de bâtiment et comment l’espace ressemble et se sent, afin que vous pouvez créer un environnement plus productif et agréable pour vous et vos locataires.
  • Efficacité
    Gagner du temps. Économiser de l’argent. Économiser les ressources. Avec up à 97 % l’efficacité énergétique, vous économiserez de l’argent en réduisant la perte de puissance et de la consommation totale d’énergie. Parce que toute votre puissance et données est transmise via un seul câble, vous n’avez plus besoin ces câbles de puissance supplémentaire ou les intégrateurs pour les installer, faire vos installations plus rapides et moins coûteuses.
  • Convergence
    Power-over-Ethernet tous vos dispositifs et systèmes réunit sur un seul réseau, renforcement de l’efficacité opérationnelle, la sécurité et l’interopérabilité de vos appareils en réseau et rendant plus simple et plus facile à gérer votre espace.

Applications

Des entreprises et des établissements d’enseignement pour les hôtels et les hôpitaux, les avantages de la PoE couvrent une variété d’industries et d’applications.

image

Cadre numérique de plafond

L' Infrastructure de plafond numérique combine des systèmes de construction telles que la lumière, l’air et sécurité sur un réseau IP unique, améliorant l’efficacité, sécurité et productivité et en améliorant l’expérience de l’occupant. En tant que membre de la communauté de partenaires de plafond numérique, Superior Essex vise à renforcer les capacités de réseau, performance et gestion dans le plafond numérique. La communauté de partenaires de plafond numérique réunit des fournisseurs de matériel et de logiciels pour offrir des solutions intégrées de plafond numérique.

Ressources