Telguard-Les experts en communication d’alarme. Personne ne fournit aux concessionnaires commerciaux et résidentiels de sécurité/sécurité de la vie et aux intégrateurs le niveau d’expertise et de soutien que Telguard fait lorsqu’il s’agit de technologies de communication d’alarme contrôlées professionnellement et surveillées. Nos communicateurs universels d’alarme inscrits à l’UL travaillent avec chaque panel, à chaque fois, aux États-Unis et au Canada. L’installation facile, rapide et normalisée permet aux installateurs d’être dans, dehors, et sur le travail suivant plus rapidement. Nous sommes également le principal fournisseur d’Arlo Video Systems dans le canal de distribution de sécurité. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter telguard.com ou composer le 1.800.229.2326.
TELGUARD (TELULAR CORP)

Vidéos
- VIRALERT 3 Démonstration du système d’imagerie thermique
- Vidéo d’installation de TG-1 Express
- TG-1 Express Installation Vidéo : Espagnol
- Vidéo d’installation TG-1 Express : Français
- Installation du modem virtuel Telguard
- Installation du TG-PEM où le panneau d’incendie manque d’un DACT
- Installation du TG-PEM pour ajouter des entrées/zones
- Installation du TG-PEM principalement en tant que source d’énergie pilotée par un panneau
- Le mode d’entretien du Canada expliqué
- Mode d’entretien du Canada Vidéo expliquée : Français
Promotions
-
Telguard NOUVEAU double chemin Fire Communicator maintenant disponible
Vous recherchez une flexibilité de communication à double chemin ?
Recherchez la technologie 5G LTE-M et la possibilité d’éteindre le panneau pendant que vous y êtes.
Telguard offre tout cela, et plus encore.