THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS

Thomas & Betts Corporation, membre du Groupe ABB, est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de certains éléments essentiels utilisés pour gérer la connexion, la distribution, la transmission et la fiabilité de l’alimentation électrique en utilitaire, applications industrielles, commerciales et résidentielles. Portfolio de Thomas & Betts se compose de plus de 200 000 produits commercialisés sous les noms de marque prime plus de 45.

Quand vous traitez avec des branchements électriques par temps humide, les environnements corrosifs et dangereux, Russellstoll® fiches, connecteurs et prises pour alimentent où vous en avez besoin.

ABB IEC 60309 - image lumière Applications industrielles

ABB CEI 60 309 - Applications industrielles légères

  • Internationale CEI 60309 - IP67 étanches à l’eau
  • Situations nécessitant l’interchangeabilité internationale, construction étanche à l’eau et à la corrosion et résistance chimique

Image de DuraGard lumière Applications industrielles

DuraGard® - Applications industrielles légères

  • Test étanche eau 1000-PSI
  • Les zones où il y a des contraintes de taille, produits chimiques, humidité, pression de marée haute et de la nécessité d’imperméable à l’eau plutôt que de protection résistant à l’eau

MaxGard - image Applications industrielles lourdes

MaxGard® - Applications industrielles lourdes

  • Des environnements et des conditions extrêmes telles que les zones anti-déflagrant, atmosphères haute-corrosion et terrain accidenté




Tous Thomas & Betts produits