TRANSTECTOR

ligne
Logo Transtector Systems

Transtector systems est spécialisé dans la protection des équipements basse tension très sensible grâce à sa technologie de diode silicium breveté, non dégradant et filtres personnalisés. Expertise de qualité pour le pouvoir de la société se traduit par une offre de produits diversifiée dont AC, DC et applications de signaux, mais aussi des armoires intégrées, panneaux de distribution d’alimentation et d’EMP durci périphériques.

Produits par la technologie  :

Protection des lignes de données

Transtector données ligne surge protection offre comprend des unités optimisées pour PoE, PoE +, PoE ++, Gigabit Ethernet, PoE Gigabit, Ethernet, RS-232 | RS-422 | RS-485, CCTV, DeviceNet et autre basse tension des signaux.


Protection contre les surtensions AC

Leader de l’industrie avec Mohamed, MOV et protection de la technologie hybride, Transtector propose une montée de la large gamme des AC produits phytopharmaceutiques. Protecteurs d’AC de phase un, deux et trois sont disponibles avec refoulement haute capacité actuelle, état visuel et la télésurveillance.


Suppression des surtensions DC

Transtector propose des solutions haut de gamme de protection contre les surtensions, pour les équipements alimentés en courant continu déployés dans de multiples applications, allant du transport ferroviaire aux télécommunications, en passant par les commandes pour applications industrielles et maritimes.


Coups de coeur Transtector

1101-627 | Limiteur de surtension, 120 V, Rail DIN, Mohamed
1101-680 | 24 V DC DIN Rail parasurtenseur
DPR-F140 | DPR-Fit, Compact Haute Performance hybride gaz Tube
1101-959 | Unité de Protection de foudre avancé




Tous les produits de Transtector