TRENDnet : Adaptateur Powerline 200 AV PoE+
Adaptateur PoE + de TRENDnet Powerline 200 AV, crée un réseau Powerline 200 à grande vitesse à l’aide de système électrique existant de votre maison.
Installation d’un plugin simple
Aucune configuration n’est nécessaire ! Il suffit de brancher les adaptateurs TRENDnet Powerling et ils seront la connexion automatique dès le déballage.
Powerline 200
La technologie Powerline 200 offre réseau rapide et stable pour connecter facilement des périphériques.
Port PoE +
Dispose d’un port de sortie PoE + pour connecter des périphériques PoE tels que les caméras IP, les points d’accès sans fil et les téléphones VoIP sur un réseau de courant porteur en ligne.
Caractéristiques principales
- PoE + sortie port pour connecter des périphériques PoE via un réseau de courant porteur en ligne
- Courant porteur en ligne portée jusqu'à 300 m (984 pi) sur des lignes électriques existantes
- Deux adaptateurs courant porteur sont requis pour démarrer un réseau
- Croix compatible avec Powerline 1200, 600 et 500 cartes