Sociétés liées
TRENDnet : Tri-Brand Wireless Gigabit
Connectez jusqu'à deux distincts WAN Internet connexions pour équilibrer la charge du trafic efficacement en distribuant le trafic vers le meilleur lien disponible du réseau ou configurer pour la redondance à l’aide du mode de basculement WAN.
Créer un tunnel VPN crypté pour accéder aux ressources de réseau local à distance à l’aide d’IPSec, PPTP, L2TP w/IPsec, et protocoles VPN SSL.
Trois bandes de WiFi simultanées maximiser les vitesses réseau périphérique : deux distincts haute performance 802,11 ac réseaux 1733Mbps (1, 5GHz) + 867Mbps (2, 5GHz) + 400 Mbit/s (2,4 GHz) bandes.
Caractéristiques principales
- 8 x ports Gigabit LAN, 1 x port Console
- Routage d’inter-VLAN IEEE 802,1
- Navigateur Web et gestion de la CLI
- Mise à niveau et la notification de progiciels en ligne
- Contenu web avancée filtrage service propulsé par Router Limits™
Disponible sur tous les sites de sécurité Anixter aux États-Unis et au Canada.
Vous avez une question ? Demandez un de nos experts en sécurité.