TZ Centurion™
The TZ Centurion™ solution de système définit véritablement micro-protection. Un système de contrôle du système IP basé met l’accent sur la fourniture de sécurité physique et la surveillance de l’environnement tels que thermosensibles, humidité détection détection de fuite au plus granulaire niveau de n’importe où dans le monde. TZ Centurion™ est un coût efficace, flexible, complémentaire et facile à mettre en œuvre la solution qui a été spécialement conçu pour protéger les biens de plus précieux et les plus sensibles de votre organisation.
Construit sur une architecture ouverte et extensible, l’intelligence décentralisée et intégrée brevetée dans les dispositifs de verrouillage système fournissent un niveau sans précédent de capacité ne pouvant pas être facilement remis par les systèmes conventionnels sur le plan de l’intégrité, contrôle, vérifiabilité et la traçabilité des actifs distincts.
Selon le modèle TZ Centurion™ pont peut supporter des dispositifs de verrouillage de TZ à 8, 32 ou 70 et 16, 64 ou 140 capteurs. Chaque pont peut être géré individuellement ou mise à l’échelle d’un système plus vaste, permettant à des centaines de TZ en réseau interverrouillages, capteurs, passerelles et autres composants de troisième parti qui sera administrée par le biais de logiciel TZ Centurion™ Server ou par un tiers partie réseau système de gestion qui prend en charge le protocole SNMP Simple Network Management Protocol.
Caractéristiques
- Système de protection des biens qui peut s’intègrent parfaitement avec les systèmes d’entreprise basés sur IP.
- Sécurité physique et audit trail capacités pour armoires, matériel, panneaux et autres contenants.
- Compatible avec câblage structuré jusqu'à 100 m via Cat5e / Cat6.
- Intègre le TZ interverrouillages pour rénovation d’armoires de cuisine facile et rapide.
- Prend en charge plusieurs périphériques Wiegand pour tiers des lecteurs RFID.
- Peut commander des appareils localisées telles que ventilateurs et lumières de la tâche.
- Système flexible et évolutive pour un cabinet ou des centaines dans plusieurs systèmes ou sur plusieurs sites.
- Autorisation d’utilisateur multi-niveaux pour contrôle d’accès.
- Distants mises à niveau du microprogramme du périphérique.
- Prise en charge des interruptions SNMP.
- S’intègre avec TZ Centurion™ serveur.