TZ Praetorian™

Intégrer et étendre 3rd systèmes de contrôle d’accès Party

Le système de Praetorian TZ comprend un ensemble de matériel composants qui permet l’extension du contrôle d’accès et d’audit trail de capacité pour les systèmes existants de contrôle tiers et environnements de câblage structuré.

Le système a été conçu expressément pour les besoins des centres de données et de professionnels de l’informatique combler le fossé entre le périmètre de sécurité fournie par l’industrie standard de construction de systèmes de contrôle d’accès et les exigences relatives à des niveaux plus précis de physique protection au niveau de l’armoire.

Le système comprend trois composants matériels  :

Caractéristiques

  • Autorisé l’accès chronométré à plusieurs portes avec une présentation de la carte unique.
  • Compatible avec la norme de câblage structuré pour longueur 100m.
  • Simple et rapide de montage de composants de verrouillage.
  • Indication visuelle et la communication des États garantis et non garantis et le statut de véritable porte.
  • Communiqué de la clé manuelle.
  • Différenciés sur le rejet de clés électronique ou manuel.
  • Aucun logiciel supplémentaire n’est nécessaire.
  • Flexible options pour s’adapter à un large éventail de modèles et de marques armoires de montage.
  • Statut de porte d’armoire rangée ou toute pièce est indiquée en un coup de œil sur le même composant monté facilement utilisé pour déclencher plusieurs portes.

Garde prétorienne

Sociétés liées