Présentation du certificateur JDSU 10G avec le flux de test le plus rapide de l'industrie pour optimiser la certification des câbles d'entreprise 

JDSU



Certifier10G est la solution économique pour tester et certifier cuivre pouvant atteindre 6 catégorie. Une entrée de gamme ordinateur de poche, le Certifier10G a les mêmes capacités que le standard de l’industrie de Certifier40G sans la complexité accrue de fibres ou de soutien de la classe FA. Le Certifier10G n’est pas seulement la solution la plus avancée disponible, que c’est aussi le plus rapide et plus complète. Lorsqu’ils certifient cuivre utilisateurs obtiendra le travail fait à droite et à l’heure - la première fois !

Principaux avantages & caractéristiques

  • Obtenir la certification de réseau en cuivre avec un seul appareil
  • Optimisez la productivité avec workflow de test le plus rapide de l’industrie
  • Obtenir des résultats complets pour les dernières exigences de TIA-568 et 11801 de l’ISO
  • Voir test mis en place et résultats de données et modifier les étiquettes aux extrémités les et distantes
  • Adaptateurs de lien et canal permanents pour certifier à TIA catégorie 5e/6/6 a
  • Certification intégrée, axée sur les normes d’étiquetage et de rapports
  • Certification de centre de données de TIA-942-A

Sociétés liées

JDSU
JDSU