Nouveau wattmètre optique PowerChek de JDSU
Le compteur d’électricité optique PowerChek JDSU OP-1 est un wattmètre optique innovante qui permet aux techniciens de tester et de documenter les mesures avec une facilité sans précédent.
PowerChek mesure directement la puissance optique d’un port cloison sans le besoin d’un cordon de test. Au lieu de cela, connecteurs interchangeables touchent directement le port de cloison sans risque de contamination ou endommager la face d’extrémité de fibre sous épreuve assurant un test fiable, sûr et facile. Cet appareil compact et flexible est compatible Bluetooth et paires avec tous les appareils compatibles afin de laisser les techniciens rapidement génèrent des rapports et partagent ou synchroniser leurs résultats à l’aide de tablettes, smartphones ou ordinateurs portables.
Avantages clés
- Éliminer le plomb de test lors de la mesure de puissance optique.
PowerChek se connecte directement avec la cloison testée en utilisant des connecteurs de PowerChek qui se fixent directement sur l’appareil. - Assurez-vous toujours d’un test de sécurité.
En communiquant avec l’embout, au lieu de la fibre, la PowerChek n’endommagera pas le lien sous test. - Accéder facilement à vos connexions dans n’importe quel endroit.
Bras réglable optimise les accès aux ports de connecteur dans densément peuplées et les plus difficiles à atteindre des lieux.
- Associer votre appareil mobile via Bluetooth.
Permet de mesurer & stocker lectures en temps réel avec FiberChekMOBILE app, générer des rapports et partager les résultats via courriel, etc..
Informations de commande
PowerChek peut être commandé en kit complet à l’aide de Anixter Code 613669. Le kit comprend :
- Compteur d’électricité optique de OP-1 PowerChek
- Batterie Li-ion interne
- 1 x intégré mini port USB,
- 1 x OPT-SC PowerChek connecteur SC
- 1 x OPT-LC PowerChek connecteur LC
- 1 x OPT-SC-APC PowerChek connecteur SC-APC
- USB câble : USB2 mâle vers micro USB mâle 1m
- Cas de connecteur 1 X FBPP-TACS5 PowerChek