Applications de mappeur de liens intelligents pour les tests OTDR



Vue de carte à base d’icônes des événements OTDR et affichage instantané de réussite/échec pour OTDR interprétation des résultats et l’analyse facile.



Présentation (en anglais)

L’application de logiciel optique intelligent SLM aide les techniciens utilisent un OTDR plus efficacement, sans avoir besoin de comprendre ou d’interpréter les résultats de l’OTDR. Chaque événement est représenté par une icône donnant aux utilisateurs une vue schématique de la liaison entière, appelée SmartLink. SLM peut corréler complètement à la trace OTDR originale comme experts désirent.


FTTA-SLM et FTTH-SLM sont des applications de base SLM OTDR spécialement conçues pour la fibre-de-la-antenne FTTA
et fiber-to-the-home FTTH point à point ou point à multipoint network testing, respectivement. Outre les résultats SmartLink affiche, les deux applications offrent une interface utilisateur personnalisée pour les FTTA FTTH réseaux et essais
Algorithme spécifique de la FTTH-SLM peut effectuer des mesurages OTDR grâce à des répartiteurs PON lui permettant de détecter les événements de chaque côté.


CABLE-SLM gère les tests d'acceptation multifibres et la mise en service du câble. Il élimine la complexité du séquençage des essais intensif fibre et gérer de grandes quantités de données de test OTDR.

  • Élimine la complexité de l’OTDR résultats interprétation
  • Immédiatement les problèmes de diagnostics
  • Réduit l’erreur humaine
  • Améliore l’OTDR essai temps et fiabilité
  • Réduit de camion, re-tester et déchets de câble

  • Installation et mise en service d’entreprise, accès et réseaux métropolitains SLM
  • Installer et entretenir des liaisons sans fil SLM
  • Caractériser les liens pour les réseaux longue distance/xWDM SLM
  • Dépannage réseaux fibre SLM
  • Installation, maintenance et le dépannage de cellules tours et sites sur le toit FTTA-SLM ainsi que réseaux FTTH FTTH-SLM

  • Est directement corrélée SmartLink afficher les résultats et les traces OTDR
  • Résultats de réussite/échec automatique
  • Élimine le besoin d'expertise en RDTO lorsqu'il est utilisé avec le SmartOTDR
  • Versions dédiées aux réseaux FTTA et FTTH tests
  • Compatible avec tous les modules multimode/single-mode-nbsp;4100 et nbsp;8100-series-nbsp; modules OTDR
  • Activé sur toutes les plateformes récentes(T-BERD/MTS-2000, -4000 ,6000, -6000A et -8000OTDR
  • Evolutif sur site

Sociétés liées