Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
000201R4131010F | CORNING

CORNING | 000201R4131010F | PIGTAIL LC SIMPLEX ULTRA PC SM1 FIBER 900 MICRON CABLE, SM SMF 28E FIBER 10 FT.

  • Réf. fabricant 000201R4131010F
  • PART #456026
Connector Type: LC - PIGTAIL
Fiber Type: OS2
Length: 10 FT. : 3.05 M
Number of Fibers: 1 FIBER
Type: PIGTAIL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires