Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0015203 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 0015203 | OLFLEX 150/150 CY Oil Resistant Flexible Control Cable

  • Réf. fabricant 0015203
  • PART #2FM-1803O
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 18 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: GRAY(SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: FLEX CONT
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 500V
Applications

OLFLEX 150 is an internationally approved 600 volt multi-conductor cable.
It has UL & CSA AWM approval and approval as a interconnect cable on the machine. OLFLEX 150 has our highest rated PVC jacket for industrial applications for oil, coolant and chemical resistance.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires