Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0015303 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 0015303 | 16-3C STR BC PVC/NYLON PVC JKT GRY TC-ER 600V 90C CSABLACK#S + GN/YEL GRD

  • Réf. fabricant 0015303
  • PART #2FM-1603O
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: GRAY(SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: FLEX CONT
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 500V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires