Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
002406 N N KY | YALE

YALE | 002406 N N KY | 002406 N N KY PD0534 BRASS PADLOCK 1" SHACKLE PADLOCK

  • Réf. fabricant 002406 N N KY
  • PART #CS104742
: -----
: 1-1/2
: 1-3/4
: 5/16
: BRASS
: HARDSTL
: PADLOCK
: PINTUMB
: YES
Body Finish: BRASS
Body Width: APPROX. 1-3/4" (ROUNDED DOWN)
Key Type: PIN TUMBLER
Keyway: OTHER NOT LISTED
Material: BRASS
Product Type: PADLOCK
Rekeyable: REKEYABLE/RESETTABLE
Sales Category: PADLOCK, PIN TUMBLER
Shackle Clear Horz: APPROX. 3/4" (ROUNDED DOWN)
Shackle Clear Vert: APPROX. 1-1/2" (ROUNDED DOWN)
Shackle Diameter: 5/16"
Shackle Length: 1"
Shackle Material: HARDENED STEEL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires